DAYTON Zárja be a kapcsolt talapzatú szivattyúkat


Szűrő
Csapágyak: Szén-grafit , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 F , Tömítések: Szén, kerámia , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellTételGPM víz @ 60 Ft. a fejetest anyagaGPM víz @ 10 Ft. a fejeMagasságHPHosszMax. FejÁr (ÁFA nélkül)
A
3ACB2
Szivattyú14.7Bronz és Sárgaréz19.64.25 "15 11 / 16 "85 Ft.€803.53
B
3ACB1
Szivattyú7.8Bronz és Sárgaréz11.53.75 "3/45 29 / 32 "80 Ft.€770.40
C
6 KHN8
Szivattyúfej1Bronz165.25 "-4.5 "70 ft.€706.91

Zárja be a kapcsolt talapzatú szivattyúkat

A Dayton-szoros csatolású talapzatszivattyúkat tengeri és mezőgazdasági alkalmazásokban használják nem gyúlékony folyadékok üres akváriumokba, vízágyakba vagy lefolyó vízmelegítőkbe történő átvitelére. Ezek a szivattyúk rozsdamentes acélból készült tengelyekkel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében és ellenállnak a korróziónak a szabad felületeken. Karbon grafit csapágyakkal vannak felszerelve az alacsony forgási súrlódás érdekében, miközben 1750 fordulat / perc maximális sebességgel futnak. Képesek ellenállni a folyadékhőmérsékletnek akár 180 ° F -ig, és 3.75, 4.25 és 5.25 hüvelyk magasságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?