DAYTON 4HU73 szennyvízszivattyú, 1/2 LE, 120VAC, szakaszos üzemi ciklus, 31 Ft. Max. Fej | CH6KCY

DAYTON 4HU73 Szennyvízszivattyú, 1/2 LE, 120VAC, Szakaszos üzemi ciklus, 31 Ft. Max. Fej

Tétel: CH6KCY Modell: 4HU73
€758.63 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
Működtetés típusaTether Float
erősítők9.4A
Test Dia.9 1 / 8 "
test anyagaÖntöttvas
Vezetékhossz20 ft.
Kirakodás1 1 / 2 "
Működési ciklusIdőszakos
Elektromos kapcsolatHáton
Mérő / vezető18/3
HP1/2
Hz60 Hz
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Átmérő3 / 4 "
Max. Fej31 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok. F
Min. Sump Pit Dia.18 "
Off Point4 1 / 4 "
On Point13 1 / 4 "
Teljes magasság13 "
Fázis1
RPM3450 RPM
Tömítés anyagaSzén, kerámia
Feszültség120V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.345
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságerősítőktest anyagaHPJárókerék anyagaHosszMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Ár
DAYTON 3ABZ4 szivattyú Bronz 1/3 LE 115/230v 9.4/4.7 Amper | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3nitril11 45 / 64 "76 Ft.-€1,595.13
DAYTON 3ABZ5 szivattyú Bronz 1/2 LE 115/230v 11.2/5.6 Amper | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2nitril12 19 / 64 "80 Ft.-€1,487.60
DAYTON 3ACA9 szivattyú talapzat bemeneti/kimeneti 1/2 hüvelykes | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Bronz és Sárgaréz1/3-5.625 "70 ft.180 F€708.59
DAYTON 3ACB9 szivattyú Bronz 1/3 LE 115/230v 7.2/3.6 Amper | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3nitril13 "50 ft.-€1,246.78
DAYTON 3P682 szivattyú membrán 1.5 LE | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--€5,717.98
DAYTON PP62003G szivattyú | AD6NTB 46L498 PP62003G--------€34.15
DAYTON 4TA88 szivattyús motorral hajtott | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-€5,525.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4HU73 Szennyvízszivattyú, 1/2 LE, 120VAC, Szakaszos üzemi ciklus, 31 Ft. Max. Fej
€758.63 /Mértékegység