Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 555909 Szivattyú Utility Nikkelezett sárgaréz 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Szivattyú közmű nikkelezett sárgaréz 12 Vdc

Raktáron
Tétel: AE6TKJ Típus: 555909Kereszthivatkozás: 5UXN5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€233.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
AC erősítők7.0
CsapágyakHüvely csapágyak
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Zsinór12 "vezet
AdóIdőszakos
GPH víz @ 1 Ft. a feje300
GPH víz @ 10 Ft. a feje240
GPH víz @ 20 Ft. a feje202
Magasság3.375 "
HP1/10
járókerékBuna-N
Be- / kimeneti3/4 "férfi GHT / 3/8" FNPT
Hossz6 11 / 16 "
Max. Fej46 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.120 F
Max. Szívólift (Ft.)7
MotorházTeljesen zárt, nem szellőző
motor típusaDC kefe
RPM4000
SealsBuna-N
ÖnindítóY
Tengely anyagaRozsdamentes acél
HővédelemY
típusKompakt segédprogram
Feszültség12 VDC
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8413600090
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPH víz @ 30 összesen Ft. a feje (150)
    • GPH víz @ 40 összesen Ft. a feje (80)
    • GPH víz @ 5 összesen Ft. a feje (258)
    • Szivattyúk (Ft) (46)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMagasságHázHPHosszSzélességÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 501020 Búvárszivattyú, 1/150 LE, 1.8 m vezeték, Öntött alumínium | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Öntött alumínium1/1504.5 "4.5 "€233.15
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 502020 Búvárszivattyú, Alkatrész-alátét, 1/40 LE, 115V, 1.8 m kábel, Öntött alumínium | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Öntött alumínium1/405.5 "3.5 "€264.43
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 518971 Búvárszivattyú-alkatrészek alátét, 115V, 60Hz, 1.8 méter Lezárás | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Korrózióálló poliészter1/1254.75 "3"€185.81
LITTLE GIANT PUMPS 518550 merülőalkatrész-mosó szivattyú, 300 gallon/óra | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Korrózióálló poliészter1/405.5 "3"€233.01
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 583598 Szivattyúfej motor nélkül | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC kevesebb motor 583598------€426.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Szivattyú közmű nikkelezett sárgaréz 12 Vdc
€233.18 /Mértékegység