DAYTON 3P682 szivattyú membrán 1.5 LE | AD2FZC

DAYTON 3P682 szivattyú membrán 1.5 LE

Raktáron
Tétel: AD2FZC Modell: 3P682

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,806.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
Ellenőrizd a szelepetpoliuretán
Motor RPM1725
Motor / motor típusaElektromos motor
GPH víz @ 10 Ft. a feje3480
GPH víz @ 15 Ft. a feje3000
GPH víz @ 20 Ft. a feje2560
GPH víz @ 5 Ft. a feje3520
Magasság24 "
HP1.5
Hossz44 "
AnyagAlumínium
NEMA / IEC keret56C
NPT kikötő3 In.
búvárdugattyúMerev öntött
Temp. Hatótávolság40 a 180
típusRekeszizom
Feszültség115/230
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 82.35
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód8413500050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Membrán típus (hőre lágyuló)
    • GPH víz @ 25 Ft. a fej (2366)
    • GPH víz @ 8 Ft. a fej (3520)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságerősítőktest anyagaHPJárókerék anyagaHosszMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Ár
DAYTON 3ABZ4 szivattyú Bronz 1/3 LE 115/230v 9.4/4.7 Amper | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3nitril11 45 / 64 "76 Ft.-€1,811.12
DAYTON 3ABZ5 szivattyú Bronz 1/2 LE 115/230v 11.2/5.6 Amper | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2nitril12 19 / 64 "80 Ft.-€1,689.01
DAYTON 3ACA9 szivattyú talapzat bemeneti/kimeneti 1/2 hüvelykes | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Bronz és Sárgaréz1/3-5.625 "70 ft.180 F€708.59
DAYTON 3ACB9 szivattyú Bronz 1/3 LE 115/230v 7.2/3.6 Amper | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3nitril13 "50 ft.-€1,246.78
DAYTON PP62003G szivattyú | AD6NTB 46L498 PP62003G--------€34.15
DAYTON 4TA88 szivattyús motorral hajtott | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-€4,751.02
DAYTON HVGR60BG szivattyú | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------€595.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3P682 szivattyú membrán 1.5 LE
€5,806.75 /Mértékegység