Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3ACA9 szivattyú talapzat bemeneti/kimeneti 1/2 hüvelykes | AC8HAU

DAYTON 3ACA9 szivattyú talapzat bemeneti/kimeneti 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8HAU Modell: 3ACA9
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
€708.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
CsapágyakSzén-grafit
test anyagaBronz és Sárgaréz
GPM víz @ 10 Ft. a feje5.5
GPM víz @ 20 Ft. a feje5
GPM víz @ 30 Ft. a feje4.8
GPM víz @ 40 Ft. a feje4.6
GPM víz @ 5 Ft. a feje5.7
GPM víz @ 50 Ft. a feje4.3
GPM víz @ 60 Ft. a feje4.1
Magasság3 15 / 16 "
HP1/3
járókeréknitril
Be- / kimeneti1/2 NPT
Hossz5.625 "
Max. Fej70 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.180 F
Max. Nyomás30.3 PSI
Max. SSU @ 1725 RPM5000
Max. Szívólift (Ft.)8.1
Szerelő furatok OC2-1 / 8 In.
RPM1750
SealsSzén, kerámia
ÖnindítóIgen
Tengely Dia.1 / 2 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusSzivattyúfej, szorosan összekapcsolva
Szélesség2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9125
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8413600090
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM víz @ 10 Ft. of fej @ 1725 RPM (5.5)
    • GPM víz @ 30 Ft. of fej @ 1725 RPM (4.8)
    • Min. Indítási nyomaték (In.-Lbs.) (30)
    • Szivattyúk (Ft) (70)
    • Méret magasság OC (hüvelyk) (1-5 / 8)
    • Jellemzők: A szivattyúk kétirányúak

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságerősítőktest anyagaHPJárókerék anyagaHosszMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Ár
DAYTON 3ABZ4 szivattyú Bronz 1/3 LE 115/230v 9.4/4.7 Amper | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3nitril11 45 / 64 "76 Ft.-€1,811.12
DAYTON 3ABZ5 szivattyú Bronz 1/2 LE 115/230v 11.2/5.6 Amper | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2nitril12 19 / 64 "80 Ft.-€1,689.01
DAYTON 3ACB9 szivattyú Bronz 1/3 LE 115/230v 7.2/3.6 Amper | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3nitril13 "50 ft.-€1,246.78
DAYTON 3P682 szivattyú membrán 1.5 LE | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--€5,806.75
DAYTON PP62003G szivattyú | AD6NTB 46L498 PP62003G--------€34.15
DAYTON 4TA88 szivattyús motorral hajtott | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-€4,751.02
DAYTON HVGR60BG szivattyú | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------€595.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3ACA9 szivattyú talapzat bemeneti/kimeneti 1/2 hüvelykes
€708.59 /Mértékegység