A AC erősítők: 1.6 , Csapágyak: Labda , Kötelesség: Időszakos , GPM víz @ 10 Ft. a fejétől: 4.43 , GPM víz @ 30 Ft. a fejétől: 2.3 , GPM víz @ 5 Ft. a fejétől: 5.2 , Magasság: 4.5 " , HP: 1/10 , Hossz: 6.75 " , Max. Fej: 37.3 Ft. , Max. Folyadék hőmérséklet: 140 F , Max. Nyomás: 20.9 PSI , Motorház: Nyisd ki , Motor típusa: Univerzális AC / DC , RPM: 5000 , Tömítések: Buna N Radial ajak , Tengely átmérő: 0.315 " , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Hővédelem: Automatikus , Típus: Kompakt rugalmas járókerék , Feszültség: 115V , Szélesség: 4"
Közüzemi szivattyúk, 115VAC
A Dayton haszonszivattyúkat vízágyak, tartályok, mosogatók, tálak és hajótömlők leeresztésére tervezték. Ideálisak nem gyúlékony folyadékok szállítására sok ipari, tengeri és mezőgazdasági alkalmazásban. Ezek a szivattyúk rugalmas járókerékkel és rozsdamentes acél testtel rendelkeznek a korrozív folyadékok kezelésére. A Buna N radiális ajaktömítések szivárgásmentes működést biztosítanak. A hordozhatóság érdekében 6 láb hosszúságú zsinórral és gördülőcsapágyakkal vannak felszerelve. Válasszon ezek közül a szivattyúk széles választéka közül, amelyek nikkelezett sárgarézből és rozsdamentes acélból készülnek Raptor Supplies.