Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3ACB2 szivattyú talapzat bemenet/kimenet 1 bemenet | AC8HAW

DAYTON 3ACB2 szivattyú talapzat bemenet/kimenet 1 in

Raktáron
Tétel: AC8HAW Modell: 3ACB2
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
€803.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
CsapágyakSzén-grafit
test anyagaBronz és Sárgaréz
GPM víz @ 10 Ft. a feje19.6
GPM víz @ 20 Ft. a feje18.8
GPM víz @ 30 Ft. a feje18
GPM víz @ 40 Ft. a feje17
GPM víz @ 5 Ft. a feje20.2
GPM víz @ 50 Ft. a feje16
GPM víz @ 60 Ft. a feje14.7
Magasság4.25 "
HP1
járókeréknitril
Be- / kimeneti1 NPT
Hossz5 11 / 16 "
Max. Fej85 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.180 F
Max. Nyomás36.7 PSI
Max. SSU @ 1725 RPM5000
Max. Szívólift (Ft.)10.2
Szerelő furatok OC2-3 / 4 In.
RPM1750
SealsSzén, kerámia
ÖnindítóIgen
Tengely Dia.5 / 8 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusSzivattyúfej, szorosan összekapcsolva
Szélesség4 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0375
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8413600090
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM víz @ 10 Ft. of fej @ 1725 RPM (19.6)
    • GPM víz @ 30 Ft. of fej @ 1725 RPM (18)
    • Min. Indítási nyomaték (In.-Lbs.) (52)
    • Szivattyúk (Ft) (95)
    • Méret magasság OC (hüvelyk) (2-1 / 8)
    • Jellemzők: A szivattyúk kétirányúak

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3ACB2 szivattyú talapzat bemenet/kimenet 1 in
€803.52 /Mértékegység