Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SZABÁLY 405C Szivattyú 3/4 Mnpt szögben 4.8 A AC | AD2RFC 3TNK6

RULE 405C szivattyú 3/4 Mnpt szögletes 4.8 A AC

Raktáron
Tétel: AD2RFC Típus: 405CKereszthivatkozás: 3TNK6
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
€169.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők4.8
Vezetékhossz2 láb.
DesignÜveggel töltött nylon alap, ház és járókerék, rozsdamentes acél tengely, állandó mágneses motor és kettős tengelytömítés
Átmérő3"
GPH víz @ 0 Ft. a feje1100
GPH víz @ 10 Ft. a feje175
GPH víz @ 3.35 Ft. a feje750
GPH víz @ 5 Ft. a feje600
GPH víz @ 6.7 Ft. a feje426
Magasság6"
Tömlő kimenet (be)1-1 / 8 NPSM
Beömlőnyílás3/4 "MNPT ferde
AnyagÜveggel töltött nylon
Max. Fej12 ft.
MűveletNem automatikus
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusTengeri forgalom
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkMagasságBeömlőnyílásHosszMax. FejtípusFeszültségÁr
10. SZABÁLY Szivattyú fenékvíz 12 Vdc AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 Ft.Merülő tengerészgyalogos12€260.79
14. SZABÁLY A Szivattyú fenékvíz 12 Vdc | AD2GCZ 3P999 14 A4.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Merülő tengerészgyalogos12€488.62
401C SZABÁLY 3/4 Mnpt dőlésszögű 2.1 Amper AC | AD2REW 3TNJ9 401C-2.16"3/4 "MNPT ferde-8 ft.Tengeri forgalom12 VDC€116.00
401FC SZABÁLY 3/4 Mnpt kúpos 2.1 Amperes DC szivattyú | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4 "MNPT kúpos-8 ft.Tengeri forgalom12 VDC€119.81
401. SZABÁLY STC szivattyú 3/4 Mnpt egyenes 2.1 A AC | AD2REY 3TNK2 401STC-2.16"3/4 "MNPT egyenes-8 ft.Tengeri forgalom12 VDC€123.09
SZABÁLY 403C Szivattyú 3/4 Mnpt szögben 4.2 A AC | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT ferde-13 Ft.Tengeri forgalom12 VDC€135.91
403FC SZABÁLY 3/4 MNpt kúpos 4.2 A AC | AD2RFA 3TNK4 403FC-4.26"3/4 "MNPT kúpos-13 Ft.Tengeri forgalom12 VDC€117.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULE 405C szivattyú 3/4 Mnpt szögletes 4.8 A AC
€169.68 /Mértékegység