Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLINT & WALLING 024481 Pump Utility Transformer 1/12 LE 12Vdc | AG2VMG 32JA73

FLINT & WALLING 024481 Pump Utility Transformer 1/12 LE 12Vdc

Raktáron
Cikkszám: AG2VMG Típus: 024481Kereszthivatkozás: 32JA73
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
€224.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
AC erősítők6 a 8
CsapágyakLabda
test anyagaÖntött alumínium
Zsinór11 ft.
AdóIdőszakos
GPH víz @ 1 Ft. a feje241
GPH víz @ 10 Ft. a feje184
GPH víz @ 20 Ft. a feje127
GPM víz @ 10 Ft. a feje3.1
GPM víz @ 20 Ft. a feje2.12
GPM víz @ 30 Ft. a feje1.18
GPM víz @ 40 Ft. a feje0.23
GPM víz @ 5 Ft. a feje3.55
Magasság4.75 "
HP1/12
járókerékBuna-N
Be- / kimeneti3/8 "ID, 3/4" OD
Hossz6.5 "
Max. Fej41.2 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 F
Max. Nyomás17.8 PSI
Max. Szívólift (Ft.)15
MotorházNyisd ki
motor típusaDC
RPM5000
SealsAjak
ÖnindítóIgen
Tengely Dia.5 / 16 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
HővédelemNem
típusTranszformátor
Feszültség12 VDC
Szélesség568564 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8413702090

Termék részletek:

    • GPH víz @ 30 összesen Ft. a feje (71)
    • GPH víz @ 40 összesen Ft. a feje (14)
    • GPH víz @ 5 összesen Ft. a feje (213)
    • Szivattyú használt (víz)
    • Szivattyúk (Ft) (30)

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaAC erősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeFeszültségGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMax. FejÁr
FLINT & WALLING 023817 Szivattyú segédtranszformátor 1/12 Hp 115v | AG2VMF 32JA72 023817Univerzális AC / DC2.32.81151.420.723.1548 Ft.€222.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLINT & WALLING 024481 Pump Utility Transformer 1/12 LE 12Vdc
€224.27 /Mértékegység