LITTLE GIANT PUMPS Szivattyúk


Szűrő
Csapágyak: Hüvely csapágyak , Test anyaga: Nikkelezett sárgaréz , Kötelesség: Időszakos , Max. Fej: 46 ft. , Max. Folyadék hőmérséklet: 120 F , Motorház: Teljesen zárt, nem szellőző , Motor típusa: DC kefe , RPM: 4000 , Tömítések: Buna-N , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Hővédelem: Y , Típus: Kompakt segédprogram , Feszültség: 12 VDC
StílusModellAC erősítőkMagasságHázHPHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
583598
------€426.63
B
518971
0.65.5 "Korrózióálló poliészter1/1254.75 "3"€185.81
B
518550
0.85.5 "Korrózióálló poliészter1/405.5 "3"€256.74
C
501020
1.14.25 "Öntött alumínium1/1504.5 "4.5 "€229.23
D
502020
1.74.75 "Öntött alumínium1/405.5 "3.5 "€260.79
E
555909
7.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"€262.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?