Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 501020 Búvárszivattyú, 1/150 LE, 1.8 m vezeték, Öntött alumínium | AB2VRV 1P929 / 1-YS

LITTLE GIANT PUMPS 501020 búvárszivattyú, 1/150 LE, 1.8 m kábel, öntött alumínium

Raktáron
Tétel: AB2VRV Típus: 501020Kereszthivatkozás: 1P929 / 1-YS
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
€229.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
AC erősítők1.1
Magasság4.25 "
HázÖntött alumínium
HP1/150
Hossz4.5 "
PSI3.2
Lekapcsol7.5
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8413702004
Származási országMX

Termék részletek:

    • Little Giant Pumps 1-YS búvárszivattyú Stoddard oldószerrel és szagtalanított kerozinnal merülő részekkel való használatra
    • Öntött alumínium házzal és fluor-elasztomer (FKM) tengelytömítéssel szállítjuk
    • Termikus túlterhelés elleni védelemmel ellátott motort kínál a fokozott teljesítmény érdekében
    • cCSAus szerepel

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMagasságHázHPHosszSzélességÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 502020 Búvárszivattyú, Alkatrész-alátét, 1/40 LE, 115V, 1.8 m kábel, Öntött alumínium | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Öntött alumínium1/405.5 "3.5 "€260.79
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 518971 Búvárszivattyú-alkatrészek alátét, 115V, 60Hz, 1.8 méter Lezárás | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Korrózióálló poliészter1/1254.75 "3"€185.81
LITTLE GIANT PUMPS 518550 merülőalkatrész-mosó szivattyú, 300 gallon/óra | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Korrózióálló poliészter1/405.5 "3"€256.74
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 555909 Szivattyú Utility Nikkelezett sárgaréz 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5 5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"€262.70
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 583598 Szivattyúfej motor nélkül | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC kevesebb motor 583598------€426.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 501020 búvárszivattyú, 1/150 LE, 1.8 m kábel, öntött alumínium
€229.23 /Mértékegység