ARO DAB05-PPUU-2-F dobszivattyú poliuretán tömítés 14.4 Gpm | AB4QAA 1ZRZ2

ARO DAB05-PPUU-2-F dobszivattyú poliuretán tömítés 14.4 Gpm

Raktáron
Tétel: AB4QAA Modell: DAB05-PPUU-2-FKereszthivatkozás: 1ZRZ2

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,237.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
test anyagapolipropilén
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete1/2 hüvelyk
A kisülő cső kimenetének OD mérete3/4 hüvelyk
Csövek anyagának ürítéseVinyl
Bemeneti méret1/4 "FNPT
Belső alkatrészek anyagaPolipropilén, poliuretán
Max. Folyam14.4 GPM
Max. Flow GPM14.4
Tömítés anyagapoliuretán
Szívócső hossza38 In.
Szívócső kimeneti azonosító mérete624 hüvelyk.
Szívócső kimenet OD mérete1 In.
típusIker rekeszizom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.075
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)130.81
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8413500050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szállítás (200 CPS)
    • Arány (1: 1)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. FolyamTömítés anyagatípusÁr
ARO DAB05-PPAA-2-E Dobszivattyú Santoprene Seal 14.4gpm 1/2 In | AB4QAB 1ZRZ3 DAB05-PPAA-2-Epolipropilén14.4 GPMSantoprénIker rekeszizom€2,546.86
ARO DAB05-SSTT-2-H dobszivattyú Ptfe tömítés 12 Gpm 1/2 In | AB4QAC 1ZRZ4 DAB05-SSTT-2-HRozsdamentes acél12 gpmPTFEIker rekeszizom€5,507.87
ARO DAB05-ASCC-2-G dobszivattyú Hytrel tömítés 12 Gpm 1/2 In | AB4QAD 1ZRZ5 DAB05-ASCC-2-GAlumínium12 gpmHytrelIker rekeszizom€2,683.21
ARO 612041-4-G szivattyús olajátadó | AC2YNM 2P529 612041-4-GSzénacél9 GPMBuna N.Olajdob€3,498.44
ARO NM2202B-11-C31 Szivattyús légdob 2 1 | AD3GCC 3ZA78 NM2202B-11-C31Rozsdamentes acél4 GPMpolietilénFalra / Stub€5,333.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO DAB05-PPUU-2-F dobszivattyú poliuretán tömítés 14.4 Gpm
€2,237.25 /Mértékegység