Működtetés típusa: Tether Float , Csapágyak: Szén-grafit , Test átm.: 9 1 / 8 " , vezeték hossza: 20 ft. , Kisülés: 1 1 / 2 " , Üzemi ciklus: Időszakos , Elektromos kapcsolat: Háton , Márkához illik: Dayton , Grainger cikkszámmal használható: 3YU62 , Használható Mfr. Típusszám: PP62003G , Mérő/vezető: 18/3 , GPM víz @ 5 Ft. a fejétől: 5.7 , GPM víz @ 50 Ft. a fejétől: 4.3 , Fogantyú: Acél , Ház anyaga: Bronz , Hz: 60 Hz , Max. Átmérő: 3 / 4 " , Max. Viszkozitás: 5000 SSU , Mechanikus tömítés: Neoprén , Motor típusa: ODP , NEMA/IEC keret: 56C , Teljes magasság: 13 " , fázis: 1 , Dugattyú: Merev öntött , Fóka: Nitril ajak , Tömítés anyaga: Szén, kerámia , Tömítés típusa: Rekeszizom , Tömítések: Szén, kerámia , Érzékelő típusa: Alacsony olajtartalom , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél