ARO NM2202B-11-C31 Szivattyús légdob 2 1 | AD3GCC 3ZA78

ARO NM2202B-11-C31 Szivattyús levegődob 2 1

Raktáron
Tétel: AD3GCC Modell: NM2202B-11-C31Kereszthivatkozás: 3ZA78

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,333.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
test anyagaRozsdamentes acél
Bemeneti méret1/4 "FNPT
Belső alkatrészek anyagaRozsdamentes acél, polietilén
Max. Folyam4 GPM
Max. Flow GPM4
Tömítés anyagapolietilén
Szívócső hossza19-7 / 8 In.
Szívócső kimeneti azonosító mérete1.872 In.
Szívócső kimenet OD mérete2-1 / 8 In.
típusFalra / Stub

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.963
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)92.08
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8413500090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szállítás (1000 CPS)
    • Arány (2: 1)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. FolyamTömítés anyagatípusÁr
ARO DAB05-PPUU-2-F dobszivattyú poliuretán tömítés 14.4 Gpm | AB4QAA 1ZRZ2 DAB05-PPUU-2-Fpolipropilén14.4 GPMpoliuretánIker rekeszizom€2,237.25
ARO DAB05-PPAA-2-E Dobszivattyú Santoprene Seal 14.4gpm 1/2 In | AB4QAB 1ZRZ3 DAB05-PPAA-2-Epolipropilén14.4 GPMSantoprénIker rekeszizom€2,546.86
ARO DAB05-SSTT-2-H dobszivattyú Ptfe tömítés 12 Gpm 1/2 In | AB4QAC 1ZRZ4 DAB05-SSTT-2-HRozsdamentes acél12 gpmPTFEIker rekeszizom€5,507.87
ARO DAB05-ASCC-2-G dobszivattyú Hytrel tömítés 12 Gpm 1/2 In | AB4QAD 1ZRZ5 DAB05-ASCC-2-GAlumínium12 gpmHytrelIker rekeszizom€2,683.21
ARO 612041-4-G szivattyús olajátadó | AC2YNM 2P529 612041-4-GSzénacél9 GPMBuna N.Olajdob€3,498.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO NM2202B-11-C31 Szivattyús levegődob 2 1
€5,333.64 /Mértékegység