DAYTON 3ACB9 szivattyú Bronz 1/3 LE 115/230v 7.2/3.6 Amper | AC8HBD

DAYTON 3ACB9 szivattyú bronz 1/3 LE 115/230v 7.2/3.6 amper

Raktáron
Tétel: AC8HBD Modell: 3ACB9Kereszthivatkozás: 4UL34

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,246.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők7.2/3.6
GPM víz @ 10 Ft. a feje9.6
GPM víz @ 20 Ft. a feje8.1
GPM víz @ 30 Ft. a feje6.8
GPM víz @ 40 Ft. a feje4.4
Magasság8 19 / 64 "
Ház anyagaBronz
HP1/3
Járókerék anyaganitril
Be- / kimeneti1/2 NPT x 3/4 GHT
Hossz13 "
Max. Fej50 ft.
Max. Nyomás21.6 PSI
Max. SSU @ 1725 RPM5000
Max. Viszkozitás5000 SSU
motor típusaODP
Prime in Feet16-20 Nedves
RPM1725
SealNitril ajak
ÖnindítóIgen
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő16-20 Mojado
Temp. Hatótávolság50-180 F
típusRugalmas járókerék
Feszültség115/230
Szélesség6 45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8413600090
Származási országCN

Termék részletek:

    • NEMA motorváz (56YZ)
    • Jellemzők: Pozitív elmozdulás szivattyúzás fém-fém érintkezés nélkül.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságerősítőktest anyagaHPJárókerék anyagaHosszMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Ár
DAYTON 3ABZ4 szivattyú Bronz 1/3 LE 115/230v 9.4/4.7 Amper | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3nitril11 45 / 64 "76 Ft.-€1,811.12
DAYTON 3ABZ5 szivattyú Bronz 1/2 LE 115/230v 11.2/5.6 Amper | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2nitril12 19 / 64 "80 Ft.-€1,689.01
DAYTON 3ACA9 szivattyú talapzat bemeneti/kimeneti 1/2 hüvelykes | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Bronz és Sárgaréz1/3-5.625 "70 ft.180 F€708.59
DAYTON 3P682 szivattyú membrán 1.5 LE | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--€5,806.75
DAYTON PP62003G szivattyú | AD6NTB 46L498 PP62003G--------€34.15
DAYTON 4TA88 szivattyús motorral hajtott | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-€4,751.02
DAYTON HVGR60BG szivattyú | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------€595.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3ACB9 szivattyú bronz 1/3 LE 115/230v 7.2/3.6 amper
€1,246.78 /Mértékegység