ARO DAB05-SSTT-2-H dobszivattyú Ptfe tömítés 12 Gpm 1/2 In | AB4QAC 1ZRZ4

ARO DAB05-SSTT-2-H dobszivattyú Ptfe tömítés 12 Gpm 1/2 In

Raktáron
Tétel: AB4QAC Modell: DAB05-SSTT-2-HKereszthivatkozás: 1ZRZ4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,507.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
test anyagaRozsdamentes acél
Csövek anyagának ürítéseVinyl
Bemeneti méret1/4 "FNPT
Belső alkatrészek anyagaRozsdamentes acél, PTFE
Max. Folyam12 gpm
Max. Flow GPM12
Tömítés anyagaPTFE
Szívócső hossza39-39 / 64 In.
Szívócső kimeneti azonosító mérete622 hüvelyk.
Szívócső kimenet OD mérete27/64 hüvelyk
típusIker rekeszizom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)130.81
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8413500050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szállítás (200 CPS)
    • Arány (1: 1)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. FolyamTömítés anyagatípusÁr
ARO DAB05-PPUU-2-F dobszivattyú poliuretán tömítés 14.4 Gpm | AB4QAA 1ZRZ2 DAB05-PPUU-2-Fpolipropilén14.4 GPMpoliuretánIker rekeszizom€2,237.25
ARO DAB05-PPAA-2-E Dobszivattyú Santoprene Seal 14.4gpm 1/2 In | AB4QAB 1ZRZ3 DAB05-PPAA-2-Epolipropilén14.4 GPMSantoprénIker rekeszizom€2,546.86
ARO DAB05-ASCC-2-G dobszivattyú Hytrel tömítés 12 Gpm 1/2 In | AB4QAD 1ZRZ5 DAB05-ASCC-2-GAlumínium12 gpmHytrelIker rekeszizom€2,683.21
ARO 612041-4-G szivattyús olajátadó | AC2YNM 2P529 612041-4-GSzénacél9 GPMBuna N.Olajdob€3,498.44
ARO NM2202B-11-C31 Szivattyús légdob 2 1 | AD3GCC 3ZA78 NM2202B-11-C31Rozsdamentes acél4 GPMpolietilénFalra / Stub€5,333.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO DAB05-SSTT-2-H dobszivattyú Ptfe tömítés 12 Gpm 1/2 In
€5,507.87 /Mértékegység