Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLINT & WALLING 023817 Szivattyú segédtranszformátor 1/12 Hp 115v | AG2VMF 32JA72

FLINT & WALLING 023817 Szivattyú Utility Transformer 1/12 LE 115V

Raktáron
Tétel: AG2VMF Típus: 023817Kereszthivatkozás: 32JA72
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
€222.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
AC erősítők2.3
CsapágyakLabda
test anyagaÖntött alumínium
Zsinór6 ft.
AdóIdőszakos
GPH víz @ 1 Ft. a feje210
GPH víz @ 10 Ft. a feje168
GPH víz @ 20 Ft. a feje127
GPM víz @ 10 Ft. a feje2.8
GPM víz @ 20 Ft. a feje2.12
GPM víz @ 30 Ft. a feje1.42
GPM víz @ 40 Ft. a feje0.72
GPM víz @ 5 Ft. a feje3.15
Magasság4.75 "
HP1/12
járókerékBuna-N
Be- / kimeneti3/8 "ID, 3/4" OD
Hossz6.5 "
Max. Fej48 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 F
Max. Nyomás20.7 PSI
Max. Szívólift (Ft.)15
MotorházNyisd ki
motor típusaUniverzális AC / DC
RPM5000
SealsAjak
ÖnindítóIgen
Tengely Dia.5 / 16 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
HővédelemNem
típusTranszformátor
Feszültség115
Szélesség568564 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8413702090

Termék részletek:

    • GPH víz @ 30 összesen Ft. a feje (85)
    • GPH víz @ 40 összesen Ft. a feje (43)
    • GPH víz @ 5 összesen Ft. a feje (189)
    • Szivattyú használt (víz)
    • Szivattyúk (Ft) (30)

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaAC erősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeFeszültségGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMax. FejÁr
FLINT & WALLING 024481 Pump Utility Transformer 1/12 LE 12Vdc | AG2VMG 32JA73 024481DC6 a 83.112 VDC1.180.233.5541.2 Ft.€224.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLINT & WALLING 023817 Szivattyú Utility Transformer 1/12 LE 115V
€222.23 /Mértékegység