Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

403FC SZABÁLY 3/4 MNpt kúpos 4.2 A AC | AD2RFA 3TNK4

RULE 403FC szivattyú 3/4 Mnpt kúpos 4.2 A AC

Raktáron
Tétel: AD2RFA Modell: 403FCKereszthivatkozás: 3TNK4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€118.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők4.2
Vezetékhossz2 láb.
DesignÜveggel töltött nylon alap, ház és járókerék, rozsdamentes acél tengely, állandó mágneses motor és kettős tengelytömítés
Átmérő3"
GPH víz @ 0 Ft. a feje800
GPH víz @ 10 Ft. a feje120
GPH víz @ 3.35 Ft. a feje438
GPH víz @ 5 Ft. a feje360
GPH víz @ 6.7 Ft. a feje285
Magasság6"
Tömlő kimenet (be)3/4 NPSM
Beömlőnyílás3/4 "MNPT kúpos
AnyagÜveggel töltött nylon
Max. Fej13 Ft.
MűveletNem automatikus
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusTengeri forgalom
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkMagasságBeömlőnyílásHosszMax. FejtípusFeszültségÁr
10. SZABÁLY Szivattyú fenékvíz 12 Vdc AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 Ft.Merülő tengerészgyalogos12€264.88
14. SZABÁLY A Szivattyú fenékvíz 12 Vdc | AD2GCZ 3P999 14 A4.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Merülő tengerészgyalogos12€496.29
401C SZABÁLY 3/4 Mnpt dőlésszögű 2.1 Amper AC | AD2REW 3TNJ9 401C-2.16"3/4 "MNPT ferde-8 ft.Tengeri forgalom12 VDC€117.82
401FC SZABÁLY 3/4 Mnpt kúpos 2.1 Amperes DC szivattyú | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4 "MNPT kúpos-8 ft.Tengeri forgalom12 VDC€121.70
401. SZABÁLY STC szivattyú 3/4 Mnpt egyenes 2.1 A AC | AD2REY 3TNK2 401STC-2.16"3/4 "MNPT egyenes-8 ft.Tengeri forgalom12 VDC€125.03
SZABÁLY 403C Szivattyú 3/4 Mnpt szögben 4.2 A AC | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT ferde-13 Ft.Tengeri forgalom12 VDC€138.06
403. SZABÁLY STC szivattyú 3/4 Mnpt egyenes 4.2 A AC | AD2RFB 3TNK5 403STC-4.26"3/4 "MNPT egyenes-13 Ft.Tengeri forgalom12 VDC€129.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULE 403FC szivattyú 3/4 Mnpt kúpos 4.2 A AC
€118.97 /Mértékegység