Kapcsolók

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Clockwise Rocker Button/Actuator, Snap-In Mount, 2-Face, 90/270 deg, Thermoplastic
Cikkszám: BJ6FMG
Modell: 1CBJD30BJB300
3.484Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
Cylindrical Proximity Sensor, 20 to 132 VAC, 20 Hz Proximity Sensor, 2 Wire, 2m Cable
Cikkszám: BJ3BXA
Modell: E57-18LE12-A1
261.291Ft /Mértékegység
Kosárba
Nagy teherbírású dupla dobás kapcsoló, Cam-Lok, 100A, 3 pólusú, 600 V, nagy teherbírású
Cikkszám: BJ2NUY
Modell: DT363SNGKLC
Lásd a részleteket
Nagy teherbírású dupla dobás kapcsoló, Cam-Lok, 100A, 4 pólusú, 240 V, nagy teherbírású
Cikkszám: BJ2PFT
Modell: DT423SNUGKLC
Lásd a részleteket
Inline vezetékes kapcsoló, könnyű, 6A 125V, fehér
Cikkszám: BD4VKN
Modell: RS100W
9.277Ft /Mértékegység
Kosárba
Non-Illuminated Hi-Lite Rocker Switch With White Rocker Dpst Contact, 10-Circuit, 2 Poles
Cikkszám: BJ6JDB
Modell: 2600H12E734
5.714Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
Nyomáskapcsoló, 1/8 hüvelykes N portméret
Cikkszám: AN7XDR
Modell: ISE40A-N01-XP
104.332Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
Nyomáskapcsoló, 1/8 hüvelykes portméret
Cikkszám: AN4JEE
Modell: ISE30A-01-B-MLA1
93.841Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
Pringle Bolted Pressure Contact Switch, 120V, Top Feed, 480V, 3-Pole, Three-Wire, 1200A
Cikkszám: BJ8EHF
Modell: CB1233T120480AX6
Kosárba
Billenőkapcsoló, 1 pólusú
Cikkszám: BH6CJH
Modell: NGR15041BN0BN
13.799Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
Sensor Head, Photoelectric/Focused Spot Diffuse Reflective Sensor, 2-1/2 Inch
Cikkszám: BJ7AVF
Modell: 9082A-6501
1.945.389Ft /Mértékegység
Kosárba
Switch Key Operated Kit
Cikkszám: BJ6LTY
Modell: 36460202
144.860Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...12781279

Kapcsolók

Az elektromos kapcsolók interfészként szolgálnak az áramforrások, az elektromos eszközök és a működésüket szabályozó vezérlőrendszerek között. Az áramkörök nyitására vagy zárására szolgálnak, lehetővé téve vagy megszakítva az elektromos áram áramlását. Ez a funkció alapvető fontosságú a különféle elektromos berendezések és rendszerek működésének vezérléséhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?