Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

20F. SZABÁLY Szivattyú fenékvíz 12 Vdc AD9AFX 4NX13

RULE 20F szivattyú fenékvíz 12 Vdc

Raktáron
Tétel: AD9AFX Modell: 20FKereszthivatkozás: 4NX13
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
€132.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők2.8
GPH víz @ 0 Ft. a feje800
GPH víz @ 15 Ft. a feje120
GPH víz @ 3.35 Ft. a feje615
GPH víz @ 6.7 Ft. a feje425
GPM víz @ 0 Ft. a feje13.3
Magasság4.5 "
Tömlő kimenet (be)3/4
Hossz4.875 "
Max. Fej14.4 Ft.
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusMerülő tengerészgyalogos
Feszültség12
Szélesség2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8413702004
Származási országMX

Termék részletek:

    • Jellemzők: csendes, rezgésmentes működés, gyújtásvédelem és rozsda-/korrózióvédelem, 36 szerelési változatot tesz lehetővé, és benzinálló szűrőalapot kínál

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkMagasságBeömlőnyílásHosszMax. FejtípusFeszültségÁr
10. SZABÁLY Szivattyú fenékvíz 12 Vdc AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 Ft.Merülő tengerészgyalogos12€260.79
14. SZABÁLY A Szivattyú fenékvíz 12 Vdc | AD2GCZ 3P999 14 A4.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Merülő tengerészgyalogos12€488.62
401C SZABÁLY 3/4 Mnpt dőlésszögű 2.1 Amper AC | AD2REW 3TNJ9 401C-2.16"3/4 "MNPT ferde-8 ft.Tengeri forgalom12 VDC€116.00
401FC SZABÁLY 3/4 Mnpt kúpos 2.1 Amperes DC szivattyú | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4 "MNPT kúpos-8 ft.Tengeri forgalom12 VDC€119.81
401. SZABÁLY STC szivattyú 3/4 Mnpt egyenes 2.1 A AC | AD2REY 3TNK2 401STC-2.16"3/4 "MNPT egyenes-8 ft.Tengeri forgalom12 VDC€123.09
SZABÁLY 403C Szivattyú 3/4 Mnpt szögben 4.2 A AC | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT ferde-13 Ft.Tengeri forgalom12 VDC€135.91
403FC SZABÁLY 3/4 MNpt kúpos 4.2 A AC | AD2RFA 3TNK4 403FC-4.26"3/4 "MNPT kúpos-13 Ft.Tengeri forgalom12 VDC€117.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULE 20F szivattyú fenékvíz 12 Vdc
€132.65 /Mértékegység