Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6KHN8 szivattyú talapzat bemenet/kimenet 3/4 hüvelykes | AE9LAP

DAYTON 6KHN8 Pump Pedestal Inlet/outlet 3/4 Inch

Raktáron
Tétel: AE9LAP Típus: 6KHN8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€706.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyúfej
test anyagaBronz
GPH víz @ 1 Ft. a feje1200
GPH víz @ 10 Ft. a feje960
GPH víz @ 20 Ft. a feje720
GPM víz @ 10 Ft. a feje16
GPM víz @ 20 Ft. a feje12
GPM víz @ 30 Ft. a feje9
GPM víz @ 40 Ft. a feje6
GPM víz @ 5 Ft. a feje18
GPM víz @ 50 Ft. a feje3
GPM víz @ 60 Ft. a feje1
Magasság5.25 "
járókerékEpiklórhidrin
Be- / kimeneti3/4 hüvelyk
Hossz4.5 "
Max. Fej70 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.180 F
Max. Nyomás30 psi
Max. SSU @ 1725 RPM500
Max. Szívólift (Ft.)18
RPM1725
ÖnindítóIgen
Tengely Dia.1 / 2 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusÖnfelszívó rugalmas járókerék
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8413600090
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPH víz @ 30 összesen Ft. a feje (540)
    • GPH víz @ 40 összesen Ft. a feje (360)
    • GPH víz @ 5 összesen Ft. a feje (1080)
    • GPM víz @ 10 Ft. of fej @ 1725 RPM (16)
    • GPM víz @ 30 Ft. of fej @ 1725 RPM (9)
    • Pump Used On (1/3 HP Motor)
    • Szivattyúk (Ft) (70)
    • Méret magasság OC (hüvelyk) (5-1 / 4)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6KHN8 Pump Pedestal Inlet/outlet 3/4 Inch
€706.91 /Mértékegység