Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 518971 Búvárszivattyú-alkatrészek alátét, 115V, 60Hz, 1.8 méter Lezárás | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA

LITTLE GIANT PUMPS 518971 Búvárszivattyú-alkatrészek alátét, 115 V, 60 Hz, 1.8 méteres elzáró

Raktáron
Tétel: AD9FPL Típus: 518971Keresztszám: 4RK95 / PE-1YSA
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
€185.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
AC erősítők0.6
Magasság5.5 "
HázKorrózióálló poliészter
HP1/125
Hossz4.75 "
PSI2.8
Lekapcsol6.0
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.81
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8413702004
Származási országMX

Termék részletek:

    • Kapacitás GPH 1 láb (180)
    • Kapacitás GPH 3 láb (135)
    • Kapacitás GPH 5 láb (90)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMagasságHázHPHosszSzélességÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 501020 Búvárszivattyú, 1/150 LE, 1.8 m vezeték, Öntött alumínium | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Öntött alumínium1/1504.5 "4.5 "€229.23
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 502020 Búvárszivattyú, Alkatrész-alátét, 1/40 LE, 115V, 1.8 m kábel, Öntött alumínium | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Öntött alumínium1/405.5 "3.5 "€260.79
LITTLE GIANT PUMPS 518550 merülőalkatrész-mosó szivattyú, 300 gallon/óra | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Korrózióálló poliészter1/405.5 "3"€256.74
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 555909 Szivattyú Utility Nikkelezett sárgaréz 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5 5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"€262.70
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 583598 Szivattyúfej motor nélkül | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC kevesebb motor 583598------€426.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 518971 Búvárszivattyú-alkatrészek alátét, 115 V, 60 Hz, 1.8 méteres elzáró
€185.81 /Mértékegység