Energia-visszanyerő szellőzők

Szűrő

FANTECH -

SER sorozatú oldalcsatornás ERV rendszerek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A463861€1,767.15
B99276€5,821.20
C99266€4,158.00
A463276€2,376.99
D99277€8,593.20
E463280-
ajánlatkérés
F99278€9,009.00
FANTECH -

ATMO sorozatú oldalcsatornás ERV rendszerek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A463890€1,690.92
B463891€1,940.40
FANTECH -

VER sorozatú felső légcsatornás ERV rendszerek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A463857€1,767.15
B463278€2,376.99
C463235€1,593.90
FANTECH -

FIT sorozatú mennyezetre szerelhető ERV rendszerek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A463400€1,379.07
B463271€1,760.22
FANTECH -

Kipufogócsatorna teljesítmény-szellőztető, UL705, 120V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
499195CL3ZRZ€727.65
SOLER & PALAU -

Energia-visszanyerő szellőző 230v 600 Cfm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TRC500-230AA4FKQ€7,378.75
FANTECH -

Energia-visszanyerő szellőztető, oldalsó csőcsatlakozás vezérlés nélkül, 56 cfm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
463801CL3ZRR€1,198.89

Energia-visszanyerő szellőzők

Soler és Palau Az energiavisszanyerős szellőzőrendszerek ideálisak irodákba, szállodákba, üzlethelyiségekbe vagy középületekbe a kényelmes beltéri környezet fenntartása érdekében. Megkerülő szűrőkkel vannak felszerelve, mind a levegő befúvási, mind az elszívási pontokon, hogy biztosítsák az optimális levegőminőséget és a berendezés maximális teljesítményét. Ezek a kereskedelmi ERV (energia-visszanyerő ventilátor) rendszerek MERV-8 szűrőket tartalmaznak a levegő szűréséhez és relécsomagot az egyszerű be- és kikapcsolás érdekében. Ezek az energiavisszanyerő egységek teljesen szigetelt tokba vannak csomagolva, és bejárati ajtókkal rendelkeznek a fúvók, magok és szűrők könnyű hozzáférése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?