ADB HOIST RINGS MFG. Emelő gyűrűk és tartozékok

Hegesztés nélküli ötvözetgyűrűk és emelőgyűrűk széles választéka, amelyeket emelőkkel együtt használnak nehéz rakományok raktárban, raktárban vagy feldolgozó létesítményekben történő emeléséhez. Kapható Hoist Eye 360-ban, D-gyűrűs oldalsó húzással, EZ-nyomatékkal, flip-flop, bilincs, jól látható és rozsdamentes acél kivitelben

Szűrő

American Drill Bushing hoist rings and accessories are used in manufacturing, construction, transportation and material handling applications for safe and efficient lifting operations. These ADB...Tovább
ADB HOIST RINGS MFG. -

HU Védőemelő gyűrűk, metrikus

StílusModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékSzélességBelső szélességMenet hosszaBelső hosszaTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
AEN34212400KgM8x1.259.5 Nm58.2mm31.8 mm16mm38.5 mm98mm€141.53
AEN34312450KgM10x1.5016 Nm58.2mm31.8 mm16mm36.5 mm98mm€174.92
AEN345151050KgM12x1.7537 Nm88.9 mm48 mm25mm65 mm159.9 mm€242.95
AEN345181500KgM14x2.0045 Nm88.9 mm48 mm25mm65.3 mm160.2 mm€242.95
AEN346141900KgM16x2.0080 Nm88.9 mm48 mm25mm62 mm159.9 mm€178.05
AEN347142200KgM20x2.50135 Nm88.9 mm48 mm25mm58.7 mm159.6 mm€218.62
AEN341024200KgM24x3.0311 Nm129.5 mm71.4 mm28mm85.7 mm215.2 mm€507.06
AEN341054500KgM30x3.5311 Nm129.5 mm71.4 mm38mm79.7 mm225.2 mm€524.75
ADB HOIST RINGS MFG. -

HU Védőemelő gyűrűk, standard

StílusModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékSzélességBelső szélességMenet hosszaBelső hosszaTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
AEN33112550 lbs.1 / 4-205 láb font.2.29 "1.25 "0.56 "1.57 "3.79 "€193.96
AEN33212800 lbs.5 / 16-187 láb font.2.29 "1.25 "0.56 "1.51 "3.79 "€174.92
AEN333121000 lbs.3 / 8-1612 láb font.2.29 "1.25 "0.56 "1.45 "3.79 "€169.01
BEN333162250 lbs.1 / 2-1326 láb font.2.29 "1.25 "1.06 "1.45 "4.29 "€141.53
AEN335122500 font.1 / 2-1328 láb font.3.5 "1.89 "0.75 "2.56 "6.06 "€211.25
BEN335162500 font.1 / 2-1328 láb font.3.5 "1.89 "1.25 "2.56 "6.56 "€178.05
AEN336144000 lbs.5 / 8-1160 láb font.3.5 "1.89 "1"2.44 "6.31 "€218.62
BEN337165000 lbs.3 / 4-10100 láb font.3.5 "1.89 "1.5 "2.31 "6.81 "€178.05
AEN337145000 lbs.3 / 4-10100 láb font.3.5 "1.89 "1"2.31 "6.31 "€211.25
AEN331027000 lbs.3 / 4-10100 láb font.5.1 "2.81 "1.2 "3.57 "8.57 "€524.75
AEN331048000 lbs.7 / 8-9160 láb font.5.1 "2.81 "0.95 "3.32 "8.32 "€524.75
AEN3310510000 lbs.1-8230 láb font.5.1 "2.81 "1.45 "3.2 "8.82 "€524.75
AEN3340215000 lbs.1 1 / 4-7470 láb font.6.75 "3.88 "1.88 "3.74 "11.1 "€952.84
AEN3342424000 lbs.1 1 / 2-6800 láb font.6.75 "3.88 "2.63 "3.49 "11.85 "€1,138.32
AEN3342730000 lbs.2-4 1 / 21100 láb font.6.75 "3.88 "2.96 "3.49 "12.18 "€1,537.48
ADB HOIST RINGS MFG. -

EZ-Torque emelőgyűrűk, metrikus

StílusModellTerhelhetőségMenetméretMenet hosszaSzélességBelső szélességNyomatékVastagságBelső hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A244907000KgM30x3.566mm165.1 mm81.3 mm13.5 Nm31.8 mm106.3 mm€1,109.08
A2449411000KgM36x4.069 mm217.2 mm106.7 mm20.8 Nm44.5 mm164.8 mm€1,401.20
A2449812500KgM42x4.579 mm217.2 mm106.7 mm21.6 Nm44.5 mm158.8 mm€1,574.36
A2429013500KgM48x5.079 mm217.2 mm106.7 mm21.3 Nm44.5 mm152.8 mm€1,574.36
A2459222000KgM64x6.0102 mm296.4 mm146.1 mm53.9 Nm57.2 mm203.3 mm€3,795.19
A2469031500KgM72x6.0132 mm368.3 mm184.1 mm124.7 Nm69.8 mm215.4 mm€6,389.34
A2479051000KgM90x6.0178 mm403.9 mm196.8 mm132.8 Nm82.5 mm235.7 mm€18,843.76
ADB HOIST RINGS MFG. -

EZ-Torque emelőgyűrűk, standard

StílusModellTerhelhetőségMenetméretMenet hosszaSzélességBelső szélességNyomatékVastagságBelső hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A2349015000 lbs.1 1 / 4-71.89 "6.5 "3.2 "10 láb font.1.25 "3.88 "€1,109.08
A2349424000 lbs.1 1 / 2-62.7 "8.55 "4.2 "18 láb font.1.75 "6.12 "€1,401.20
A2329030000 lbs.2-4 1 / 22.96 "8.55 "4.2 "23 láb font.1.75 "6.12 "€1,574.36
A2359050000 lbs.2 1 / 2-84"11.67 "5.75 "49 láb font.2.25 "7.73 "€3,795.19
A2359250000 lbs.2 1 / 2-44"11.67 "5.75 "49 láb font.2.25 "7.73 "€3,795.19
A2369075000 lbs.3-45.2 "14.15 "7.25 "92 láb font.2.75 "8.53 "€6,389.34
A23790100000 lbs.3 1 / 2-47"15.9 "7.75 "98 láb font.3.25 "9.28 "€18,843.76
A23792150000 lbs.4 1 / 4-48.5 "19.69 "9.87 "123 láb font.4"12.93 "€29,113.62
A23794200000 lbs.5-49"24 "12.38 "193 láb font.5"15 "€62,216.18
A23798250000 lbs.6-49"24 "12.38 "207 láb font.5"15 "€67,626.29
StílusModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékMenet hosszaSzélességBelső szélességVastagságTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A37805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm144 mm€167.17
A37810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm154 mm€167.17
A378151050KgM12x1.7537 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€211.13
A378201900KgM16x2.0080 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€211.13
A378252200KgM20x2.50135 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€311.30
A378303000KgM20x2.50135 Nm38mm127 mm79 mm19 mm213 mm€454.77
A378354200KgM24x3.0311 Nm43mm127 mm79 mm19 mm218 mm€454.77
StílusModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékMenet hosszaSzélességBelső szélességVastagságTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A37305800 lbs.5 / 16-187 láb font.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€167.20
A373101000 lbs.3 / 8-1612 láb font.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€167.20
A373152500 font.1 / 2-1328 láb font.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€211.11
A373204000 lbs.5 / 8-1160 láb font.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€211.11
A373255000 lbs.3 / 4-10100 láb font.1.23 "3.88 "2.19 "0.5 "6.35 "€311.30
A373307000 lbs.3 / 4-10100 láb font.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€454.77
A373358000 lbs.7 / 8-9160 láb font.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€454.77
A3734010000 lbs.1-8230 láb font.1.53 "5"3.13 "0.75 "8.41 "€454.77
ADB HOIST RINGS MFG. -

Heavy Duty® emelőgyűrűk

StílusModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékMenet hosszaBelső hosszaSzélességBelső szélességVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A33436--------€943.61
ajánlatkérés
A33438--------€943.61
ajánlatkérés
B33112550 lbs.1 / 4-205 láb font.0.56 "1.57 "2.29 "1.25 "0.44 "€123.78
C33113550 lbs.1 / 4-28------€114.92
ajánlatkérés
B33212800 lbs.5 / 16-187 láb font.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€121.59
B33213800 lbs.5 / 16-247 láb font.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.92
B33214800 lbs.5 / 16-187 láb font.1.06 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€122.17
B333131000 lbs.3 / 8-2412 láb font.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.92
B333121000 lbs.3 / 8-1612 láb font.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.92
B333141000 lbs.3 / 8-1612 láb font.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.92
B333162250 lbs.1 / 2-1326 láb font.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€117.68
B333172250 lbs.1 / 2-2026 láb font.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.92
B335152500 font.1 / 2-1328 láb font.1"2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "€139.25
B335132500 font.1 / 2-1328 láb font.0.75 "4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "€156.64
B335052500 font.1 / 2-1328 láb font.1"4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "€156.64
B335162500 font.1 / 2-1328 láb font.1.25 "2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "€139.25
B335172500 font.1 / 2-1328 láb font.1.25 "4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "€156.64
B335122500 font.1 / 2-1328 láb font.0.75 "2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "€146.93
B336124000 lbs.5 / 8-1160 láb font.0.75 "2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "€139.25
B336134000 lbs.5 / 8-1160 láb font.0.75 "4"3.5 "1.89 "0.75 "€156.64
B336154000 lbs.5 / 8-1160 láb font.1.25 "2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "€139.25
B336044000 lbs.5 / 8-1160 láb font.1"4"3.5 "1.89 "0.75 "€156.64
B336164000 lbs.5 / 8-1160 láb font.1.25 "4"3.5 "1.89 "0.75 "€156.64
B336144000 lbs.5 / 8-1160 láb font.1"2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "€139.25
B337145000 lbs.3 / 4-10100 láb font.1"2.31 "3.5 "1.89 "0.75 "€144.72
StílusModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékMenet hosszaBelső hosszaSzélességBelső szélességVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A34214400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.92
A34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€138.61
A34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.92
A34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€138.61
A345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€156.64
A345171050KgM12x1.7537 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€156.64
A345161050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€139.25
A345151050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€166.91
A345181500KgM14x2.0045 Nm25mm65.3 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€170.72
A345201500KgM14x2.0045 Nm32mm65.3 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€139.25
A345191500KgM14x2.0045 Nm25mm105 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€152.09
A345211500KgM14x2.0045 Nm32mm105 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€152.09
A346041900KgM16x2.0080 Nm25mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€156.64
A346141900KgM16x2.0080 Nm25mm62 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€166.91
A346151900KgM16x2.0080 Nm32mm62 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€139.25
A346161900KgM16x2.0080 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€156.64
A347142200KgM20x2.50135 Nm25mm58.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€173.58
A347152200KgM20x2.50135 Nm25mm98.4 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€162.81
A347172200KgM20x2.50135 Nm38mm98.4 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€162.81
A347162200KgM20x2.50135 Nm38mm58.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€172.07
A341613000KgM20x2.50135 Nm28mm131.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€354.31
A341013000KgM20x2.50135 Nm28mm89.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€314.92
A341624200KgM24x3.0311 Nm28mm127.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€354.31
A341024200KgM24x3.0311 Nm28mm85.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€314.92
A341034200KgM24x3.0311 Nm38mm85.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€371.61
StílusModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékMenet hosszaSzélességBelső hosszaBelső szélességVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A3666010000 lbs.1 1 / 4-7230 láb font.1"5.1 "2.95 "2.81 "1"€334.37
A3666510000 lbs.1 1 / 2-6230 láb font.1.5 "5.1 "2.95 "2.81 "1"€366.25
A3667015000 lbs.1 1 / 4-7470 láb font.1"6.75 "3.74 "3.88 "1.25 "€506.44
A3667515000 lbs.1 1 / 2-6470 láb font.1.5 "6.75 "3.74 "3.88 "1.25 "€587.66
StílusModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékMenet hosszaSzélességBelső szélességVastagságMozgalomÁr (ÁFA nélkül)
A36805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm360 °€167.20
A36810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm360 °€167.20
A368151050KgM12x1.7537 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °€211.11
A368201900KgM16x2.0080 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °€211.11
A368252200KgM20x2.50135 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °€311.30
A368303000KgM20x2.50135 Nm39mm133 mm79 mm19 mm360 °€454.77
A368354200KgM24x3.0311 Nm43mm133 mm79 mm19 mm360 °€454.77
StílusModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékMenet hosszaSzélességBelső szélességVastagságMozgalomÁr (ÁFA nélkül)
A36305800 lbs.5 / 16-187 láb font.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€167.20
A363101000 lbs.3 / 8-1612 láb font.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€167.20
A363152500 font.1 / 2-1328 láb font.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€211.11
A363204000 lbs.5 / 8-1160 láb font.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€211.11
A363255000 lbs.3 / 4-10100 láb font.1.229 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€311.30
A363307000 lbs.3 / 4-10100 láb font.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °€454.77
A363358000 lbs.7 / 8-9160 láb font.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °€454.77
A3634010000 lbs.1-8230 láb font.1.5 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °€454.77
StílusModellTerhelhetőségSzélességVastagságTeljes magasságLemez átmérőLemezvastagságMozgalomAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A366007000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "360°-os forgatható vagy 180°-os elforgatásÖtvözött acél€343.08
A3660510000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "360°-os forgatható vagy 180°-os elforgatásÖtvözött acél€343.08
A3661015000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Ötvözött acél€510.65
A3661524000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Ötvözött acél€510.65
StílusModellTerhelhetőségSzélességVastagságMagasságLemez átmérőLemezvastagságMozgalomAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A366405000 lbs.3.5 "0.75 "5.47 "2.45 "0.25 "360°-ban forgatható, 180°-ban elforgathatóÖtvözött acél€228.75
A3664510000 lbs.5.1 "1"7.64 "3.51 "3 / 8 "360°-ban forgatható, 180°-ban elforgathatóÖtvözött acél€332.62
A3665024000 lbs.6.75 "1.25 "9.5 "4.7 "0.5 "360°-ban forgatható, 180°-ban elforgathatóÖtvözött acél€423.00
StílusModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékSzélességBelső szélességMenet hosszaBelső hosszaTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A23050550 lbs.1 / 4-205 láb font.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€164.99
A23052800 lbs.5 / 16-187 láb font.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€167.05
A23051800 lbs.5 / 16-187 láb font.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€165.85
A230531000 lbs.3 / 8-1612 láb font.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€167.05
A233222500 font.1 / 2-1328 láb font.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€228.57
A230052500 font.1 / 2-1328 láb font.3.52 "1.5 "1.03 "2.31 "5.81 "€206.49
A233232500 font.1 / 2-1328 láb font.3.52 "1.5 "1.03 "4.25 "7.75 "€228.57
A230062500 font.1 / 2-1328 láb font.3.52 "1.5 "1.28 "2.31 "6.06 "€212.25
A233242500 font.1 / 2-1328 láb font.3.52 "1.5 "1.28 "4.25 "8"€228.57
A230042500 font.1 / 2-1328 láb font.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€199.10
A233012500 font.1 / 2-1328 láb font.2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "€207.58
A233194000 lbs.5 / 8-1160 láb font.3.52 "1.5 "0.78 "4.12 "7.5 "€228.57
A230024000 lbs.5 / 8-1160 láb font.3.52 "1.5 "1.03 "2.18 "5.41 "€200.37
A233204000 lbs.5 / 8-1160 láb font.3.52 "1.5 "1.03 "4.12 "7.75 "€228.57
A230034000 lbs.5 / 8-1160 láb font.3.52 "1.5 "1.28 "2.18 "5.66 "€180.54
A233214000 lbs.5 / 8-1160 láb font.3.52 "1.5 "1.28 "4.12 "8"€228.57
A230014000 lbs.5 / 8-1160 láb font.3.52 "1.5 "0.78 "2.18 "5.56 "€210.00
A230095000 lbs.3 / 4-10100 láb font.3.52 "1.5 "1.53 "2.06 "6.31 "€202.42
A233255000 lbs.3 / 4-10100 láb font.3.52 "1.5 "1.03 "4"7.75 "€228.57
A230085000 lbs.3 / 4-10100 láb font.3.52 "1.5 "1.28 "2.06 "6.06 "€210.00
A233265000 lbs.3 / 4-10100 láb font.3.52 "1.5 "1.28 "4"8"€228.57
A230075000 lbs.3 / 4-10100 láb font.3.52 "1.5 "1.03 "2.06 "5.81 "€202.42
A233275000 lbs.3 / 4-10100 láb font.3.52 "1.5 "1.53 "4"8.25 "€228.57
A231027000 lbs.3 / 4-10100 láb font.5.14 "2.37 "1.04 "3.06 "7.56 "€451.12
A231037000 lbs.3 / 4-10100 láb font.5.14 "2.37 "1.54 "3.06 "8.06 "€420.49
ADB HOIST RINGS MFG. -

Biztonsági tervezésű emelőgyűrűk, metrikus

StílusModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékSzélességBelső szélességMenet hosszaBelső hosszaTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A24008400KgM8x1.259.5 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€168.25
A24010450KgM10x1.5016 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€168.25
A240121050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€201.80
A240141050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€228.57
A240181900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm104.6 mm194.6 mm€228.57
A240161900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€201.80
A240212200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm€228.57
A240202200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€201.56
A240233000KgM20x2.50135 Nm130.5 mm58.7 mm29mm117.9 mm235.7 mm€478.84
A240223000KgM20x2.50135 Nm130.5 mm58.7 mm29mm77 mm194.8 mm€451.12
A240244200KgM24x3.0311 Nm130.5 mm58.7 mm34mm73 mm199.8 mm€429.54
A240264200KgM24x3.0311 Nm130.5 mm58.7 mm34mm113.9 mm240.7 mm€478.84
A240324500KgM30x3.5311 Nm130.5 mm58.7 mm54mm109.9 mm260.7 mm€478.84
A240304500KgM30x3.5311 Nm130.5 mm58.7 mm54mm67 mm219.8 mm€516.54
A240407000KgM30x3.5637.2 Nm165.1 mm81.3 mm46mm106.3 mm267.7 mm€716.47
A240427000KgM30x3.5637.2 Nm165.1 mm81.3 mm66mm106.3 mm287.7 mm€716.47
A2405011000KgM36x4.01085.5 Nm217.2 mm106.7 mm69 mm164.8 mm385.7 mm€1,043.68
A2405212500KgM42x4.51085.5 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm158.8 mm395.7 mm€1,138.46
A2405413500KgM48x5.01085.5 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm152.8 mm395.7 mm€1,238.72
A2406022000KgM64x6.02847.5 Nm296.4 mm146.1 mm102 mm203.3 mm530.5 mm€2,137.49
B2406231500KgM72 x 6.0------€5,620.14
B2406451000KgM90 x 6.0------€16,928.97
ajánlatkérés
StílusModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékSzélességBelső szélességMenet hosszaBelső hosszaTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A29050275 lbs.1 / 4-202.5 láb font.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€466.40
A29051400 lbs.5 / 16-183.5 láb font.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€466.40
A29052400 lbs.5 / 16-183.5 láb font.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€451.26
A29053500 lbs.3 / 8-166 láb font.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€450.68
A290041250 lbs.1 / 2-1314 láb font.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€562.02
A293011250 lbs.1 / 2-1314 láb font.2.58 "1.25 "1.04 "1.84 "4.81 "€564.90
A293221250 lbs.1 / 2-1314 láb font.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€648.00
A293231250 lbs.1 / 2-1314 láb font.3.52 "1.5 "1.03 "4.25 "7.75 "€648.00
A290051250 lbs.1 / 2-1314 láb font.3.52 "1.5 "1.03 "2.31 "5.81 "€546.01
A293241250 lbs.1 / 2-1314 láb font.3.52 "1.5 "1.28 "4.25 "8"€648.00
A290061250 lbs.1 / 2-1314 láb font.3.52 "1.5 "1.28 "2.31 "6.06 "€546.01
A290012000 lbs.5 / 8-1130 láb font.3.52 "1.5 "0.78 "2.18 "5.56 "€552.06
A290032000 lbs.5 / 8-1130 láb font.3.52 "1.5 "1.28 "2.18 "6.06 "€571.31
A293212000 lbs.5 / 8-1130 láb font.3.52 "1.5 "1.28 "4.12 "8"€648.00
A293202000 lbs.5 / 8-1130 láb font.3.52 "1.5 "1.03 "4.12 "7.75 "€648.00
A290022000 lbs.5 / 8-1130 láb font.3.52 "1.5 "1.03 "2.18 "5.81 "€555.25
A290072500 font.3 / 4-1050 láb font.3.52 "1.5 "1.03 "2.06 "5.81 "€571.31
A290092500 font.3 / 4-1050 láb font.3.52 "1.5 "1.53 "2.06 "6.31 "€555.25
A293252500 font.3 / 4-1050 láb font.3.52 "1.5 "1.03 "4"7.75 "€648.00
A293272500 font.3 / 4-1050 láb font.3.52 "1.5 "1.53 "4"8.25 "€648.00
A293293500 lbs.3 / 4-1050 láb font.5.14 "2.37 "1.04 "4.65 "9.15 "€1,115.34
A291023500 lbs.3 / 4-1050 láb font.5.14 "2.37 "1.04 "3.06 "7.56 "€875.95
A293303500 lbs.3 / 4-1050 láb font.5.14 "2.37 "1.54 "4.65 "9.65 "€1,115.34
A291033500 lbs.3 / 4-1050 láb font.5.14 "2.37 "1.54 "3.06 "8.06 "€892.37
A293284000 lbs.7 / 8-980 láb font.5.14 "2.37 "1.04 "4.52 "9.15 "€1,115.34
StílusModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékSzélességBelső szélességMenet hosszaBelső hosszaTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A29808200KgM8x1.254.75 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€466.40
A29810225KgM10x1.508 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€466.40
A29814525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€623.63
A29812525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€562.02
A29816950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€546.01
A29818950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm104.4 mm194.6 mm€648.00
A298201100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€571.31
A298211100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm€634.21
A298221500KgM20x2.5067.5 Nm130.5 mm58.7 mm29mm77 mm194.8 mm€892.37
A298231500KgM20x2.5067.5 Nm130.5 mm58.7 mm29mm117.9 mm235.7 mm€1,000.53
A298242100KgM24x3.0155.5 Nm130.5 mm58.7 mm34mm73 mm199.8 mm€892.37
A298262100KgM24x3.0155.5 Nm130.5 mm58.7 mm34mm113.9 mm240.7 mm€872.69
A298302250KgM30x3.5155.5 Nm130.5 mm58.7 mm54mm67 mm219.8 mm€921.45
A298322250KgM30x3.5155.5 Nm130.5 mm58.7 mm54mm109.9 mm260.7 mm€1,115.34
A298403500KgM30x3.5318.6 Nm165.1 mm81.3 mm46mm106.3 mm267.7 mm€1,712.48
A298423500KgM30x3.5318.6 Nm165.1 mm81.3 mm66mm106.3 mm287.7 mm€1,705.91
A298505500KgM36x4.0542.7 Nm217.2 mm106.7 mm69 mm164.8 mm385.7 mm€2,441.81
A298526250KgM42x4.5542.7 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm158.8 mm395.7 mm€2,608.82
A298547250KgM48x5.0542.7 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm152.8 mm395.7 mm€2,594.04
A2986011000KgM64x6.01423.7 Nm296.4 mm146.1 mm102 mm203.3 mm530.5 mm€7,379.86
ADB HOIST RINGS MFG. -

Flip Flop emelőgyűrűk

StílusModellTerhelhetőségVastagságSzélességÓvadéki sugárMozgalomAnyagbefejezÁr (ÁFA nélkül)
A34030S2000 lbs.5 / 16 "2.5 "0.5 "180°-os forgásÖtvözött acélFekete oxid€45.66
A34035S2500 font.3 / 8 "3.1875 "5 / 8 "180°-os forgásÖtvözött acélFekete oxid€51.58
A34040S5000 lbs.0.5 "3.88 "0.75 "180°-os forgásÖtvözött acélFekete oxid€73.85
A34045S12000 lbs.0.75 "5.25 "7 / 8 "180°-os forgásÖtvözött acélFekete oxid€129.65
A34050S20000 lbs.1"6.1875 "1"180°-os forgásÖtvözött acélFekete oxid€191.56
ADB HOIST RINGS MFG. -

Béklyóemelő gyűrűk

StílusModellTerhelhetőségMenetméretSzélességLemez átmérőLemezvastagságTeljes magasságVastagságMozgalomÁr (ÁFA nélkül)
A365102000 lbs.1/4-20 x 1/22.17 "2.1 "0.4 "2.96 "3 / 8 "360°-ban forgatható, 180°-ban elforgatható€227.39
A365203000 lbs.5/16-18 x 1/22.51 "2.4 "0.52 "3.55 "7 / 16 "360°-ban forgatható, 180°-ban elforgatható€257.23
A365304000 lbs.3/8-16 x 5/82.8 "2.9 "0.52 "3.91 "0.5 "360°-ban forgatható, 180°-ban elforgatható€295.11
A365406500 lbs.7/16-14 x 3/43.53 "3.5 "0.64 "4.97 "5 / 8 "360°-ban forgatható, 180°-ban elforgatható€338.14
A3655013000 lbs.5 / 8-11 x 14.71 "4.6 "0.9 "6.85 "7 / 8 "360°-ban forgatható, 180°-ban elforgatható€444.26
A3656019000 lbs.3 / 4-10 x 1 1/45.09 "5.4 "1.14 "8.75 "1.125 "360°-ban forgatható, 180°-ban elforgatható€731.59
A3657024000 lbs.7 / 8-9 x 26.51 "6.1 "1.3 "9.68 "1.25 "360°-ban forgatható, 180°-ban elforgatható€722.26
ADB HOIST RINGS MFG. -

Spin-N-Lok emelőgyűrűk

StílusModellTerhelhetőségMenetméretMenet hosszaBelső hosszaTeljes magasságVastagságMozgalomAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A3696510000 lbs.1 1 / 2 "1"2.95 "9.125 "1"360°-ban forgatható, 180°-ban elforgathatóÖtvözött acél€567.73
A3696010000 lbs.1 1 / 4 "1"2.95 "9.125 "1"360°-ban forgatható, 180°-ban elforgathatóÖtvözött acél€561.82
ADB HOIST RINGS MFG. -

Super Coil emelőgyűrűk

StílusModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékSzélességBelső szélességMenet hosszaBelső hosszaTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A33716CT5000 lbs.3 / 4 "100 láb font.3.5 "1.89 "4"2.31 "9.31 "€177.92
A33107CT10000 lbs.1230 láb font.5.1 "2.81 "5"2.95 "12 "€368.79
A33401CT15000 lbs.1 1 / 4 "470 láb font.6.75 "3.88 "6"3.74 "15.22 "€523.54
A33424CT24000 lbs.1 1 / 2 "800 láb font.6.75 "3.88 "7"3.49 "16.22 "€611.20
12

Gyakran ismételt kérdések

What safety precautions should I take when using these American Drill Bushing hoist rings and accessories?

  • Regularly inspect hoist rings and accessories for damage or wear before each use.
  • Adhere strictly to specified load capacities to prevent overloading.
  • Install hoist rings according to manufacturer guidelines, ensuring proper torque values.
  • Use appropriate rigging equipment and techniques to safely lift loads.
  • Avoid side loading or applying angular forces to hoist rings during operation.
  • Check attachment points for compatibility and structural integrity before lifting.
  • Perform lifting operations in well-ventilated areas with clear pathways and lighting.
  • Establish clear communication channels and signals among personnel during lifting.
  • Monitor load movement closely for any signs of instability during lifting and lowering.
  • Ensure personnel involved in lifting operations are properly trained and certified.

How do I select the right ADB's heavy-duty hoist rings for my lifting application?

  • Determine the weight and dimensions of your load to assess load requirements.
  • Ensure the hoist ring's load capacity exceeds the anticipated load weight.
  • Consider environmental conditions like temperature and corrosive substances.
  • Evaluate the compatibility of attachment points with hoist ring thread size.
  • Determine if specific movement capabilities, such as swivelling are necessary.
  • Select a hoist ring with materials and finishes suited for durability and corrosion resistance.
  • Refer to the manufacturer specifications for thread size, load capacity and operating instructions.

Can ADB hoist rings be used for overhead lifting applications?

Yes, American Drill Bushing hoist rings are specifically designed and tested for overhead lifting applications, providing a secure and reliable attachment point for lifting heavy loads safely.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?