Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPERSELY 33107CT Emelőgyűrű, 10000 lbs. Terhelhetőség, 1 hüvelykes menetméret, 230 láb font. Nyomaték | CD6KTF

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 33107CT emelőgyűrű, 10000 font. Terhelhetőség, 1 hüvelykes menetméret, 230 láb font. Nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KTF Típus: 33107CT

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€368.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
befejezFekete oxid
Belső hossza2.95 "
Belső szélesség2.81 "
Terhelhetőség10000 lbs.
AnyagÖtvözött acél
Mozgalom360 fok Forgó, 180 fok Pivots
Teljes magasság12 "
Mérési rendszercsászári
Vastagság1"
Menet hossza5"
Menetméret1
Nyomaték230 láb font.
Szélesség5.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.78
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Anyaga: Kovácsolt és megmunkált nagy szilárdságú ötvözött acél
  • Tervezési tényező: Minimális tervezési tényező = 5:1, mágneses részecskék az ASTM E1444 szerint vizsgálva, az emelőgyűrűk megtartják ugyanazt a névleges terhelést 0 és 90 fok között a csavar tengelyétől számítva, szabványos tekercsmenetméretek 3/4-től? 1 1/2-hez?
  • Mozgási tartomány: 180°-ban elforgatható és 360°-ban elforgatható, hogy kiegyensúlyozatlan terhek emelésekor kiegyenlítse a dőlést, húzást és kilengést.
  • Kivitel: fekete oxid
  • Tipikus alkalmazások: ADB tekercscsavarok a termék integritásának biztosítására szolgálnak. Kiválóan alkalmas ideiglenes rögzítésre acélhoz és építőanyagokhoz.
  • Minden méret hozzávetőleges – az eltérések nem befolyásolják a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékSzélességBelső szélességMenet hosszaBelső hosszaTeljes magasságÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 33716CT Emelőgyűrű, 5000 lbs. Terhelhetőség, 3/4 hüvelykes menetméret, 100 láb font. Nyomaték | CD6KTE 33716CT5000 lbs.3 / 4 "100 láb font.3.5 "1.89 "4"2.31 "9.31 "€177.92
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 33401CT Emelőgyűrű, 15000 lbs. Terhelhetőség, 1-1/4 hüvelykes menetméret, 470 ft. lbs. Nyomaték | CD6KTG 33401CT15000 lbs.1 1 / 4 "470 láb font.6.75 "3.88 "6"3.74 "15.22 "€523.54
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 33424CT Emelőgyűrű, 24000 lbs. Terhelhetőség, 1-1/2 hüvelykes menetméret, 800 ft. lbs. Nyomaték | CD6KTH 33424CT24000 lbs.1 1 / 2 "800 láb font.6.75 "3.88 "7"3.49 "16.22 "€611.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 33107CT emelőgyűrű, 10000 font. Terhelhetőség, 1 hüvelykes menetméret, 230 láb font. Nyomaték
€368.80 /Mértékegység