AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36610 Forgó/forgós emelőlap, nagy teherbírású, 9.66 x 6.75 hüvelykes méret, 15000 6 font. Kapacitás | CDXNUMXKTL

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 36610 Forgó/forgós emelőlap, Heavy Duty®, 9.66 x 6.75 hüvelykes méret, 15000 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: CD6KTL Típus: 36610

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€510.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Terhelhetőség15000 lbs.
AnyagÖtvözött acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6165
Származási országUS

Jellemzők:

  • Anyaga: Kovácsolt és megmunkált nagy szilárdságú ötvözött acél
  • Tervezési tényező: 5:1, Az emelőgyűrűk megtartják ugyanazt a névleges terhelést 0 és 90 fok között a csavar tengelyétől számítva, a mágneses részecskék ellenőrzése az ASTM E1444 szerint
  • Mozgási tartomány: 360°-ban elforgatható, 180°-os elforgatás terhelés alatt Kikészítés: fekete-oxid
  • Minden méret hozzávetőleges – az eltérések nem befolyásolják a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségSzélességVastagságTeljes magasságLemez átmérőLemezvastagságMozgalomAnyagÁr
AMERIKAI FÚRÓPEREK 36600 Emelőgyűrű, 7000 lbs. Terhelhetőség, 5.1 hüvelyk szélesség | CD6KTJ 366007000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "360 fok Forgó vagy 180 fokos. PivotsÖtvözött acél€343.08
AMERIKAI FÚRÓPEREK 36605 Emelőgyűrű, 10000 lbs. Terhelhetőség, 5.1 hüvelyk szélesség | CD6KTK 3660510000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "360 fok Forgó vagy 180 fokos. PivotsÖtvözött acél€343.08
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36615 Forgó/forgós emelőlap, nagy teherbírású, 9.66 x 6.75 hüvelykes méret, 24000 6 font. Kapacitás | CDXNUMXKTM 3661524000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Ötvözött acél€510.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 36610 Forgó/forgós emelőlap, Heavy Duty®, 9.66 x 6.75 hüvelykes méret, 15000 font. Kapacitás
€510.64 /Mértékegység