Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPERSELY 33317 Emelőgyűrű, 2250 lbs. Terhelhetőség, 1/2-20 menetméret, 26 láb font. Nyomaték | CD6KJU

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 33317 Emelőgyűrű, 2250 lbs. Terhelhetőség, 1/2-20 menetméret, 26 ft. lbs. Nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KJU Típus: 33317

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€114.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
befejezFekete oxid
Belső hossza1.45 "
Belső szélesség1.25 "
Terhelhetőség2250 lbs.
AnyagÖtvözött acél
Mozgalom360 fok Forgó, 180 fok Pivots
Teljes magasság4.29 "
Mérési rendszercsászári
Vastagság0.44 "
Menet hossza1.06 "
Menetméret1 / 2-20
Nyomaték26 láb font.
Szélesség2.29 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)13.44
Hajó hossza (cm)8.36
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Tervezési tényező: Minimális tervezési tényező = 5:1, a mágneses részecskék ASTM E1444 szerint ellenőrizve, az emelőgyűrűk ugyanazt a névleges terhelést tartják 0 és 90 fok között a csavar tengelyétől
  • Mozgási tartomány: 360°-ban elforgatható, terhelés alatt 180°-ban elforgatható
  • Műszaki adatok: Megfelel a MIL-STD 209 számú katonai specifikációnak, megfelel az ANSI/ASME B30.26 szabványnak
  • Kivitel: fekete oxid bevonat a korrózióállóság érdekében, *
  • Tipikus alkalmazások: Az ADB HEAVY DUTY® emelőgyűrűit nukleáris energia berendezésekben használják és használják
  • 200%-os terhelhetőség tesztelve
  • Egyedi sorozatszámozással
  • Az összes méret hozzávetőleges eltérése nem befolyásolja a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.
  • Sokféle bevonattal is kapható – pl. kadmium, titán-kadmium, nikkel stb.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékMenet hosszaBelső hosszaSzélességBelső szélességVastagságÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 33112 Emelőgyűrű, 550 lbs. Terhelhetőség, 1/4-20 menetméret, 5 ft. lbs. Nyomaték | CD6KJK 33112550 lbs.1 / 4-205 láb font.0.56 "1.57 "2.29 "1.25 "0.44 "€123.78
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 33212 Emelőgyűrű, 800 lbs. Terhelhetőség, 5/16-18 menetméret, 7 ft. lbs. Nyomaték | CD6KJL 33212800 lbs.5 / 16-187 láb font.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€121.59
AMERIKAI FÚRÓPERSE 33213 Emelőgyűrű, 800 lbs. Terhelhetőség, 5/16-24 menetméret, 7 ft. lbs. Nyomaték | CD6KJM 33213800 lbs.5 / 16-247 láb font.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.93
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 33214 Emelőgyűrű, 800 lbs. Terhelhetőség, 5/16-18 menetméret, 7 ft. lbs. Nyomaték | CD6KJN 33214800 lbs.5 / 16-187 láb font.1.06 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€122.17
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 33312 Emelőgyűrű, 1000 lbs. Terhelhetőség, 3/8-16 menetméret, 12 láb font. Nyomaték | CD6KJP 333121000 lbs.3 / 8-1612 láb font.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.93
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 33313 Emelőgyűrű, 1000 lbs. Terhelhetőség, 3/8-24 menetméret, 12 ft. lbs. Nyomaték | CD6KJQ 333131000 lbs.3 / 8-2412 láb font.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.93
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 33314 Emelőgyűrű, 1000 lbs. Terhelhetőség, 3/8-16 menetméret, 12 ft. lbs. Nyomaték | CD6KJR 333141000 lbs.3 / 8-1612 láb font.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€114.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 33317 Emelőgyűrű, 2250 lbs. Terhelhetőség, 1/2-20 menetméret, 26 ft. lbs. Nyomaték
€114.93 /Mértékegység