AMERIKAI FÚRÓPERSELY 24494 Emelőgyűrű, 11000 kg teherbírás, M36x4.0 menetméret, 20.8 Nm nyomaték | CD6KFE

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 24494 emelőgyűrű, 11000 kg teherbírás, M36x4.0 menetméret, 20.8 Nm nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KFE Típus: 24494

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,401.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
befejezFekete oxid
Belső hossza164.8 mm
Belső szélesség106.7 mm
Terhelhetőség11000Kg
Anyag4140 ötvözött acél
Mozgalom360 fok Forgó, 180 fok Pivots
Mérési rendszerMetric
Vastagság44.5 mm
Menet hossza69 mm
MenetméretM36x4.0
Nyomaték20.8 Nm
Szélesség217.2 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.992
Hajó magassága (cm)41.1
Hajó hossza (cm)24.26
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Anyaga: nagy szilárdságú ötvözött acél
  • Tervezési tényező: 5:1, mágneses részecskék ellenőrzött az ASTM E1444 szerint, a forgó emelőgyűrűk megtartják ugyanazt a névleges terhelést 0 és 90 fok között a csavar tengelyétől számítva, szabványos tűrés +- 030 hüvelyk, hacsak nincs másképp megadva.
  • Kivitel: fekete-oxid bevonat a korrózióállóságért*
  • Mozgási tartomány: 360°-ban elforgatható, terhelés alatt 180°-ban elforgatható
  • Műszaki adatok: Megfelel a MIL-STD 209 számú katonai specifikációnak, megfelel az ANSI/ASME B30.26 szabványnak
  • 200%-os terhelhetőség tesztelve
  • Egyedi sorozatszámozással
  • Minden méret hozzávetőleges – az eltérések nem befolyásolják a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.
  • Sokféle bevonattal is kapható – pl. kadmium, titán-kadmium, nikkel stb.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretMenet hosszaSzélességBelső szélességNyomatékVastagságBelső hosszaÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 24490 Emelőgyűrű, 7000 kg teherbírás, M30x3.5 menetméret, 13.5 Nm nyomaték | CD6KFD 244907000KgM30x3.566mm165.1 mm81.3 mm13.5 Nm31.8 mm106.3 mm€1,109.07
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 24498 Emelőgyűrű, 12500 kg teherbírás, M42x4.5 menetméret, 21.6 Nm nyomaték | CD6KFF 2449812500KgM42x4.579 mm217.2 mm106.7 mm21.6 Nm44.5 mm158.8 mm€1,574.36
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 24290 Emelőgyűrű, 13500Kg Terhelhetőség, M48x5.0 Menetméret, 21.3 Nm Nyomaték | CD6KFG 2429013500KgM48x5.079 mm217.2 mm106.7 mm21.3 Nm44.5 mm152.8 mm€1,574.36
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 24592 Emelőgyűrű, 22000Kg Terhelhetőség, M64x6.0 Menetméret, 53.9 Nm Nyomaték | CD6KFH 2459222000KgM64x6.0102 mm296.4 mm146.1 mm53.9 Nm57.2 mm203.3 mm€3,795.19
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 24690 emelőgyűrű, 31500 kg teherbírás, M72x6.0 menetméret, 124.7 Nm nyomaték | CD6KFJ 2469031500KgM72x6.0132 mm368.3 mm184.1 mm124.7 Nm69.8 mm215.4 mm€6,389.34
AMERIKAI FÚRÓ PERSELY 24790 Emelőgyűrű, 51000 kg teherbírás, M90x6.0 menetméret, 132.8 Nm nyomaték | CD6KFK 2479051000KgM90x6.0178 mm403.9 mm196.8 mm132.8 Nm82.5 mm235.7 mm€18,843.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 24494 emelőgyűrű, 11000 kg teherbírás, M36x4.0 menetméret, 20.8 Nm nyomaték
€1,401.20 /Mértékegység