ADB HOIST RINGS MFG. Biztonsági tervezésű emelőgyűrűk, rozsdamentes acél, metrikus


Szűrő
Anyag: Rozsdamentes acél , Mozgalom: 360 fok Forgó, 180 fok Pivots , Mérési rendszer: Metric
StílusModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékSzélességBelső szélességMenet hosszaBelső hosszaTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
29808
200KgM8x1.254.75 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€466.40
A
29810
225KgM10x1.508 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€466.40
A
29814
525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€623.63
A
29812
525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€562.02
A
29816
950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€546.01
A
29818
950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm104.4 mm194.6 mm€648.00
A
29820
1100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€571.31
A
29821
1100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm€634.21
A
29822
1500KgM20x2.5067.5 Nm130.5 mm58.7 mm29mm77 mm194.8 mm€892.37
A
29823
1500KgM20x2.5067.5 Nm130.5 mm58.7 mm29mm117.9 mm235.7 mm€1,000.53
A
29824
2100KgM24x3.0155.5 Nm130.5 mm58.7 mm34mm73 mm199.8 mm€892.37
A
29826
2100KgM24x3.0155.5 Nm130.5 mm58.7 mm34mm113.9 mm240.7 mm€872.69
A
29830
2250KgM30x3.5155.5 Nm130.5 mm58.7 mm54mm67 mm219.8 mm€921.45
A
29832
2250KgM30x3.5155.5 Nm130.5 mm58.7 mm54mm109.9 mm260.7 mm€1,115.34
A
29840
3500KgM30x3.5318.6 Nm165.1 mm81.3 mm46mm106.3 mm267.7 mm€1,712.48
A
29842
3500KgM30x3.5318.6 Nm165.1 mm81.3 mm66mm106.3 mm287.7 mm€1,705.91
A
29850
5500KgM36x4.0542.7 Nm217.2 mm106.7 mm69 mm164.8 mm385.7 mm€2,441.81
A
29852
6250KgM42x4.5542.7 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm158.8 mm395.7 mm€2,608.82
A
29854
7250KgM48x5.0542.7 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm152.8 mm395.7 mm€2,594.04
A
29860
11000KgM64x6.01423.7 Nm296.4 mm146.1 mm102 mm203.3 mm530.5 mm€7,379.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?