Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23319 Emelőgyűrű, 4000 lbs. Terhelhetőség, 5/8-11 menetméret, 60 láb font. Nyomaték | CD6KCE

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 23319 Emelőgyűrű, 4000 lbs. Terhelhetőség, 5/8-11 menetméret, 60 ft. lbs. Nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KCE Típus: 23319

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€228.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
befejezFekete oxid
Belső hossza4.12 "
Belső szélesség1.5 "
Terhelhetőség4000 lbs.
Anyag4140 ötvözött acél
Mozgalom360 fok Forgó, 180 fok Pivots
Teljes magasság7.5 "
Mérési rendszercsászári
Vastagság0.75 "
Menet hossza0.78 "
Menetméret5 / 8-11
Nyomaték60 láb font.
Szélesség3.52 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)11.48
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hosszú sávos modellek

Jellemzők:

  • Anyaga: nagy szilárdságú ötvözött acél
  • Tervezési tényező: 5:1, mágneses részecskék ellenőrzött az ASTM E1444 szerint, a forgó emelőgyűrűk megtartják ugyanazt a névleges terhelést 0 és 90 fok között a csavar tengelyétől számítva, szabványos tűrés +- 030 hüvelyk, hacsak nincs másképp megadva.
  • Kivitel: fekete-oxid bevonat a korrózióállóságért*
  • Mozgási tartomány: 360°-ban elforgatható, terhelés alatt 180°-ban elforgatható
  • Műszaki adatok: Megfelel a MIL-STD 209 számú katonai specifikációnak, megfelel az ANSI/ASME B30.26 szabványnak
  • 200%-os terhelhetőség tesztelve
  • Egyedi sorozatszámozással
  • Minden méret hozzávetőleges – az eltérések nem befolyásolják a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.
  • Sokféle bevonattal is kapható – pl. kadmium, titán-kadmium, nikkel stb.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékSzélességBelső szélességMenet hosszaBelső hosszaTeljes magasságÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23050 Emelőgyűrű, 550 lbs. Terhelhetőség, 1/4-20 menetméret, 5 ft. lbs. Nyomaték | CD7BRX 23050550 lbs.1 / 4-205 láb font.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€165.00
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23051 Emelőgyűrű, 800 lbs. Terhelhetőség, 5/16-18 menetméret, 7 ft. lbs. Nyomaték | CD7BRY 23051800 lbs.5 / 16-187 láb font.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€165.84
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23052 Emelőgyűrű, 800 lbs. Terhelhetőség, 5/16-18 menetméret, 7 ft. lbs. Nyomaték | CD6KBU 23052800 lbs.5 / 16-187 láb font.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€167.05
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23053 Emelőgyűrű, 1000 lbs. Terhelhetőség, 3/8-16 menetméret, 12 ft. lbs. Nyomaték | CD6KBV 230531000 lbs.3 / 8-1612 láb font.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€167.05
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23301 Emelőgyűrű, 2500 lbs. Terhelhetőség, 1/2-13 menetméret, 28 láb font. Nyomaték | CD6KBW 233012500 font.1 / 2-1328 láb font.2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "€207.58
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23004 Emelőgyűrű, 2500 lbs. Terhelhetőség, 1/2-13 menetméret, 28 láb font. Nyomaték | CD6KBX 230042500 font.1 / 2-1328 láb font.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€199.11
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23322 Emelőgyűrű, 2500 lbs. Terhelhetőség, 1/2-13 menetméret, 28 láb font. Nyomaték | CD6KBY 233222500 font.1 / 2-1328 láb font.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€228.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 23319 Emelőgyűrű, 4000 lbs. Terhelhetőség, 5/8-11 menetméret, 60 ft. lbs. Nyomaték
€228.57 /Mértékegység