Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPEREK 36605 Emelőgyűrű, 10000 lbs. Terhelhetőség, 5.1 hüvelyk szélesség | CD6KTK

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 36605 emelőgyűrű, 10000 font Terhelhetőség, 5.1 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: CD6KTK Típus: 36605

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€343.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
befejezFekete oxid
Terhelhetőség10000 lbs.
AnyagÖtvözött acél
Mozgalom360 fok Forgó vagy 180 fokos. Pivots
Teljes magasság7"
Lemez átmérő5"
Lemezvastagság13 / 32 "
Mérési rendszercsászári
Vastagság1"
Szélesség5.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0275
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Anyaga: Kovácsolt és megmunkált nagy szilárdságú ötvözött acél
  • Tervezési tényező: 5:1, Az emelőgyűrűk megtartják ugyanazt a névleges terhelést 0 és 90 fok között a csavar tengelyétől számítva, a mágneses részecskék ellenőrzése az ASTM E1444 szerint
  • Mozgási tartomány: 360°-ban elforgatható, 180°-os elforgatás terhelés alatt Kikészítés: fekete-oxid
  • Minden méret hozzávetőleges – az eltérések nem befolyásolják a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségSzélességVastagságTeljes magasságLemez átmérőLemezvastagságMozgalomAnyagÁr
AMERIKAI FÚRÓPEREK 36600 Emelőgyűrű, 7000 lbs. Terhelhetőség, 5.1 hüvelyk szélesség | CD6KTJ 366007000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "360 fok Forgó vagy 180 fokos. PivotsÖtvözött acél€343.08
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36610 Forgó/forgós emelőlap, nagy teherbírású, 9.66 x 6.75 hüvelykes méret, 15000 6 font. Kapacitás | CDXNUMXKTL 3661015000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Ötvözött acél€510.64
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36615 Forgó/forgós emelőlap, nagy teherbírású, 9.66 x 6.75 hüvelykes méret, 24000 6 font. Kapacitás | CDXNUMXKTM 3661524000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Ötvözött acél€510.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 36605 emelőgyűrű, 10000 font Terhelhetőség, 5.1 hüvelyk szélesség
€343.08 /Mértékegység