Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERICAN DRILL BUSHING 29325 Hoist Ring, 2500 lbs. Load Capacity, 3/4-10 Thread Size, 50 ft. lbs. Torque | CD6KGE

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 29325 Emelőgyűrű, 2500 lbs. Terhelhetőség, 3/4-10 menetméret, 50 ft. lbs. Nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KGE Típus: 29325

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€648.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Belső hossza4"
Belső szélesség1.5 "
Terhelhetőség2500 font.
AnyagRozsdamentes acél
Mozgalom360 fok Forgó, 180 fok Pivots
Teljes magasság7.75 "
Mérési rendszercsászári
Vastagság0.75 "
Menet hossza1.03 "
Menetméret3 / 4-10
Nyomaték50 láb font.
Szélesség3.52 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)11.48
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Anyaga: 300-as sorozatú rozsdamentes acél
  • Tervezési tényező: 5:1, Az emelőgyűrűk megtartják ugyanazt a névleges terhelést 0 és 90 fok között a csavar tengelyéhez képest, szabványos tűrés ± 030 hüvelyk, hacsak nincs másképp megadva
  • Mozgási tartomány: 360°-ban elforgatható, terhelés alatt 180°-ban elforgatható
  • Műszaki adatok: NDT: 100% folyékony áthatoló anyag, tesztelve az ASTM E1417 szerint, tisztítási folyamat: Clean & Passzivál az ASTM A967, QQ-P-35 TYPE II szerint
  • Tipikus alkalmazások: rozsdamentes acél használata korrozív, kriogén vagy magas hőmérsékletű környezetben
  • 150%-os terhelhetőség tesztelve
  • Egyedi sorozatszámozással
  • Minden méret hozzávetőleges – az eltérések nem befolyásolják a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékSzélességBelső szélességMenet hosszaBelső hosszaTeljes magasságÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29050 Emelőgyűrű, 275 lbs. Terhelhetőség, 1/4-20 menetméret, 2.5 ft. lbs. Nyomaték | CD6KFL 29050275 lbs.1 / 4-202.5 láb font.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€466.41
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29051 Emelőgyűrű, 400 lbs. Terhelhetőség, 5/16-18 menetméret, 3.5 ft. lbs. Nyomaték | CD6KFM 29051400 lbs.5 / 16-183.5 láb font.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€466.41
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29052 Emelőgyűrű, 400 lbs. Terhelhetőség, 5/16-18 menetméret, 3.5 ft. lbs. Nyomaték | CD6KFN 29052400 lbs.5 / 16-183.5 láb font.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€451.26
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29053 Emelőgyűrű, 500 lbs. Terhelhetőség, 3/8-16 menetméret, 6 láb font. Nyomaték | CD6KFP 29053500 lbs.3 / 8-166 láb font.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€450.68
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29301 Emelőgyűrű, 1250 lbs. Terhelhetőség, 1/2-13 menetméret, 14 láb font. Nyomaték | CD6KFQ 293011250 lbs.1 / 2-1314 láb font.2.58 "1.25 "1.04 "1.84 "4.81 "€564.90
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29004 Emelőgyűrű, 1250 lbs. Terhelhetőség, 1/2-13 menetméret, 14 láb font. Nyomaték | CD6KFR 290041250 lbs.1 / 2-1314 láb font.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€562.02
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29322 Emelőgyűrű, 1250 lbs. Terhelhetőség, 1/2-13 menetméret, 14 láb font. Nyomaték | CD6KFT 293221250 lbs.1 / 2-1314 láb font.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€648.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 29325 Emelőgyűrű, 2500 lbs. Terhelhetőség, 3/4-10 menetméret, 50 ft. lbs. Nyomaték
€648.00 /Mértékegység