Csörlők

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Atv/Utv elektromos csörlő, 3500 Lb 1. réteg terhelhetőség, 1.8 LE motor
Cikkszám: CU9TMH
Modell: 101135
€872.44 /Mértékegység
Kosárba
Geared Hand Winch, 500 kg Capacity, 6.4 mm Cable Diameter
Cikkszám: CF3RUT
Modell: 0070
€53.82 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Kézi W hüvelyk, 660 lb 1. réteg terhelhetőség, Spur, 6.25, 1 W hüvelyk áttétel
Cikkszám: CT2KPE
Modell: ESB-3-SI
€5,762.46 /Mértékegység
Kosárba
Kézi csörlő, 9.5 hüvelykes fogantyú hossz, TUFFPLATE befejezés
Cikkszám: AC4DUR
Modell: DL1800A
€142.68 /Mértékegység
Kosárba
Hidraulikus csörlő 9000 Lb 3/8 hüvelyk 16 Gpm
Cikkszám: AC9UMV
Modell: 30281
Kosárba
Hordozható elektromos csörlő Hp 24vdc
Cikkszám: AE8KLF
Modell: 885005
€845.79 /Mértékegység
Kosárba
Húzó Atv/Utv elektromos csörlő, 14.3 Fpm, 2500 Lbs. Réteg terhelhetősége
Cikkszám: CH6HMH
Modell: 101025
€495.19 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Teherautó / pótkocsi Csörlő tétzseb befelé
Cikkszám: AA7ZJK
Modell: 49716-11-GRA
€166.07 /Mértékegység
Kosárba
Csörlő kábel 3/8 hüvelyk x 150 láb
Cikkszám: AD2ZER
Modell: 38 WX150
€881.90 /Mértékegység
Kosárba
Csörlő kábel 3/8 hüvelyk x 35 láb
Cikkszám: AD3FWM
Modell: 38WSX35
€411.61 /Mértékegység
Kosárba
Csörlő kábel Fc 3/8 hüvelyk x 50 láb
Cikkszám: AD3CWJ
Modell: 38WFIX50
€136.10 /Mértékegység
Kosárba
Winch Cable, With Hook, 20 ft. Length, 3/16 Inch Size
Cikkszám: CJ3VDJ
Modell: 6360
€323.26 /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...1516

Csörlők

A csörlők nehéz terhek emelésére, húzására vagy mozgatására szolgálnak kötél vagy kábel feltekerésével vagy letekerésével. Dobból vagy orsóból állnak, amelyre a kötél vagy kábel fel van tekerve, valamint egy áramforrásból és egy vezérlő mechanizmusból. A csörlők általában az építőiparban, a tengeri és a terepjárókban használatosak olyan feladatokhoz, mint az emelőberendezések, a vontatójárművek és az elakadt járművek helyreállítása. Vonóerőt és vezérlést kínálnak, így a kezelők precízen kezelhetik a nehéz terheket. A csörlők különféle méretekben és konfigurációkban állnak rendelkezésre, beleértve az elektromos, hidraulikus és kézi működtetésű modelleket is, hogy megfeleljenek a különböző alkalmazásoknak és teherbírásnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?