AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29860 Emelőgyűrű, 11000 kg teherbírás, M64x6.0 menetméret, 1423.7 Nm nyomaték | CD6KHZ

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 29860 emelőgyűrű, 11000 kg teherbírás, M64x6.0 menetméret, 1423.7 Nm nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KHZ Típus: 29860

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,379.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Belső hossza203.3 mm
Belső szélesség146.1 mm
Terhelhetőség11000Kg
AnyagRozsdamentes acél
Mozgalom360 fok Forgó, 180 fok Pivots
Teljes magasság530.5 mm
Mérési rendszerMetric
Vastagság57.2 mm
Menet hossza102 mm
MenetméretM64x6.0
Nyomaték1423.7 Nm
Szélesség296.4 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.4551
Hajó magassága (cm)53.16
Hajó hossza (cm)29.74
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékSzélességBelső szélességMenet hosszaBelső hosszaTeljes magasságÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29808 Emelőgyűrű, 200 kg teherbírás, M8x1.25 menetméret, 4.75 Nm nyomaték | CD6KHD 29808200KgM8x1.254.75 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€466.41
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29810 Emelőgyűrű, 225 kg teherbírás, M10x1.5 menetméret, 8 Nm nyomaték | CD6KHE 29810225KgM10x1.508 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€466.41
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29812 Emelőgyűrű, 525 kg teherbírás, M12x1.75 menetméret, 18.5 Nm nyomaték | CD6KHF 29812525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€562.02
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29814 Emelőgyűrű, 525 kg teherbírás, M12x1.75 menetméret, 18.5 Nm nyomaték | CD6KHG 29814525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€623.63
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29816 Emelőgyűrű, 950 kg teherbírás, M16x2.0 menetméret, 40 Nm nyomaték | CD6KHH 29816950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€546.01
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29818 Emelőgyűrű, 950 kg teherbírás, M16x2.0 menetméret, 40 Nm nyomaték | CD6KHJ 29818950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm104.4 mm194.6 mm€648.00
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29820 Emelőgyűrű, 1100 kg teherbírás, M20x2.5 menetméret, 67.5 Nm nyomaték | CD6KHK 298201100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€571.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 29860 emelőgyűrű, 11000 kg teherbírás, M64x6.0 menetméret, 1423.7 Nm nyomaték
€7,379.86 /Mértékegység