Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPERSELY 37815 Emelőgyűrű, 1050 kg teherbírás, M12x1.75 menetméret, 37 Nm nyomaték | CD6KQF

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 37815 emelőgyűrű, 1050 kg teherbírás, M12x1.75 menetméret, 37 Nm nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KQF Típus: 37815
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
€211.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
befejezFekete oxid
Belső szélesség56 mm
Terhelhetőség1050Kg
AnyagÖtvözött acél
Mozgalom360 fok
Teljes magasság169 mm
Mérési rendszerMetric
Vastagság13mm
Menet hossza39mm
MenetméretM12x1.75
Nyomaték37 Nm
Szélesség99 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9495
Hajó magassága (cm)16.99
Hajó hossza (cm)9.98
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Újratervezett töltőgyűrű, amely jobban megfelel a webhevederekhez
  • Önbeálló a terhelés irányában és 360 fokkal elfordul terhelés alatt
  • A teher oldalára szerelhető és a csavar tengelyéhez képest 90 fokos terhelésre tervezték
  • Nagy szilárdságú ötvözött acél és fekete-oxid kivitelben
  • Tervezési tényező 5:1
  • 100% Magnaflux tesztelt

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékMenet hosszaSzélességBelső szélességVastagságTeljes magasságÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 37805 emelőgyűrű, 400 kg teherbírás, M8x1.25 menetméret, 9.5 Nm nyomaték | CD6KQD 37805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm144 mm€167.17
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 37810 Emelőgyűrű, 450 kg teherbírás, M10x1.5 menetméret, 16 Nm nyomaték | CD6KQE 37810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm154 mm€167.17
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 37820 emelőgyűrű, 1900 kg teherbírás, M16x2.0 menetméret, 80 Nm nyomaték | CD6KQG 378201900KgM16x2.0080 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€211.13
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 37825 emelőgyűrű, 2200 kg teherbírás, M20x2.5 menetméret, 135 Nm nyomaték | CD6KQH 378252200KgM20x2.50135 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€311.30
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 37830 emelőgyűrű, 3000 kg teherbírás, M20x2.5 menetméret, 135 Nm nyomaték | CD6KQJ 378303000KgM20x2.50135 Nm38mm127 mm79 mm19 mm213 mm€454.77
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 37835 emelőgyűrű, 4200 kg teherbírás, M24x3.0 menetméret, 311 Nm nyomaték | CD6KQK 378354200KgM24x3.0311 Nm43mm127 mm79 mm19 mm218 mm€454.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 37815 emelőgyűrű, 1050 kg teherbírás, M12x1.75 menetméret, 37 Nm nyomaték
€211.13 /Mértékegység