Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36835 emelőgyűrű, 4200 kg teherbírás, M24x3.0 menetméret, 311 Nm nyomaték | CD6KRB

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 36835 emelőgyűrű, 4200 kg teherbírás, M24x3.0 menetméret, 311 Nm nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KRB Típus: 36835

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€454.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
befejezFekete oxid
Belső szélesség79 mm
Terhelhetőség4200Kg
AnyagÖtvözött acél
Mozgalom360 fok
Mérési rendszerMetric
Vastagság19 mm
Menet hossza43mm
MenetméretM24x3.0
Nyomaték311 Nm
Szélesség133 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.754
Hajó magassága (cm)20.29
Hajó hossza (cm)13.39
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Mozgási tartomány: 360°-ban forog
  • Tervezési tényező: Minimum 5:1 minden irányban, mágneses részecske-ellenőrzés az ASTM E1444 szerint, Az egységet egy (1) darabban szállítjuk, hogy az alkatrészek ne vesszenek el, Önbeálló a terhelés irányában.
  • Kivitel: ötvözött acél, fekete oxid bevonat a korrózióállóság érdekében
  • Minden méret hozzávetőleges – az eltérések nem befolyásolják a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékMenet hosszaSzélességBelső szélességVastagságMozgalomÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36805 emelőgyűrű, 400 kg teherbírás, M8x1.25 menetméret, 9.5 Nm nyomaték | CD6KQV 36805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm360 fok€167.20
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36810 emelőgyűrű, 450 kg teherbírás, M10x1.5 menetméret, 16 Nm nyomaték | CD6KQW 36810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm360 fok€167.20
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36815 Emelőgyűrű, 1050 kg teherbírás, M12x1.75 menetméret, 37 Nm nyomaték | CD6KQX 368151050KgM12x1.7537 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 fok€211.11
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36820 emelőgyűrű, 1900 kg teherbírás, M16x2.0 menetméret, 80 Nm nyomaték | CD6KQY 368201900KgM16x2.0080 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 fok€211.11
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36825 emelőgyűrű, 2200 kg teherbírás, M20x2.5 menetméret, 135 Nm nyomaték | CD6KQZ 368252200KgM20x2.50135 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 fok€311.30
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36830 emelőgyűrű, 3000 kg teherbírás, M20x2.5 menetméret, 135 Nm nyomaték | CD6KRA 368303000KgM20x2.50135 Nm39mm133 mm79 mm19 mm360 fok€454.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 36835 emelőgyűrű, 4200 kg teherbírás, M24x3.0 menetméret, 311 Nm nyomaték
€454.77 /Mértékegység