Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPERSELY 24021 Emelőgyűrű, 2200 kg teherbírás, M20x2.5 menetméret, 135 Nm nyomaték | CD6KED

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 24021 emelőgyűrű, 2200 kg teherbírás, M20x2.5 menetméret, 135 Nm nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KED Típus: 24021

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€228.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
befejezFekete oxid
Belső hossza100.6 mm
Belső szélesség38 mm
Terhelhetőség2200Kg
Anyag4140 ötvözött acél
Mozgalom360 fok Forgó, 180 fok Pivots
Teljes magasság200.6 mm
Mérési rendszerMetric
Vastagság19 mm
Menet hossza30mm
MenetméretM20x2.50
Nyomaték135 Nm
Szélesség89.4 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.368
Hajó magassága (cm)20.04
Hajó hossza (cm)9.02
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hosszú sávos modellek

Jellemzők:

  • Anyaga: nagy szilárdságú ötvözött acél
  • Tervezési tényező: 5:1, mágneses részecskék ellenőrzött az ASTM E1444 szerint, a forgó emelőgyűrűk megtartják ugyanazt a névleges terhelést 0 és 90 fok között a csavar tengelyétől számítva, szabványos tűrés +- 030 hüvelyk, hacsak nincs másképp megadva.
  • Kivitel: fekete-oxid bevonat a korrózióállóságért*
  • Mozgási tartomány: 360°-ban elforgatható, terhelés alatt 180°-ban elforgatható
  • Műszaki adatok: Megfelel a MIL-STD 209 számú katonai specifikációnak, megfelel az ANSI/ASME B30.26 szabványnak
  • 200%-os terhelhetőség tesztelve
  • Egyedi sorozatszámozással
  • Minden méret hozzávetőleges – az eltérések nem befolyásolják a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.
  • Sokféle bevonattal is kapható – pl. kadmium, titán-kadmium, nikkel stb.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékSzélességBelső szélességMenet hosszaBelső hosszaTeljes magasságÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 24008 Emelőgyűrű, 400 kg teherbírás, M8x1.25 menetméret, 9.5 Nm nyomaték | CD6KDW 24008400KgM8x1.259.5 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€168.25
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 24010 Emelőgyűrű, 450 kg teherbírás, M10x1.5 menetméret, 16 Nm nyomaték | CD6KDX 24010450KgM10x1.5016 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€168.25
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 24012 Emelőgyűrű, 1050 kg teherbírás, M12x1.75 menetméret, 37 Nm nyomaték | CD6KDY 240121050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€201.80
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 24014 Emelőgyűrű, 1050 kg teherbírás, M12x1.75 menetméret, 37 Nm nyomaték | CD6KDZ 240141050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€228.57
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 24016 Emelőgyűrű, 1900 kg teherbírás, M16x2.0 menetméret, 80 Nm nyomaték | CD6KEA 240161900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€201.80
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 24018 Emelőgyűrű, 1900 kg teherbírás, M16x2.0 menetméret, 80 Nm nyomaték | CD6KEB 240181900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm104.6 mm194.6 mm€228.57
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 24020 Emelőgyűrű, 2200 kg teherbírás, M20x2.5 menetméret, 135 Nm nyomaték | CD6KEC 240202200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€201.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 24021 emelőgyűrű, 2200 kg teherbírás, M20x2.5 menetméret, 135 Nm nyomaték
€228.57 /Mértékegység