Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPERSE 37340 Emelőgyűrű, 10000 lbs. Terhelhetőség, 1-8 menetméret, 230 ft. lbs. Nyomaték | CD6KQC

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 37340 Emelőgyűrű, 10000 font Terhelhetőség, 1-8 menetméret, 230 láb font. Nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KQC Típus: 37340

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€454.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
befejezFekete oxid
Belső szélesség3.13 "
Terhelhetőség10000 lbs.
AnyagÖtvözött acél
Mozgalom360 fok
Teljes magasság8.41 "
Mérési rendszercsászári
Vastagság0.75 "
Menet hossza1.53 "
Menetméret1-8
Nyomaték230 láb font.
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.988
Hajó magassága (cm)23.9
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Újratervezett töltőgyűrű, amely jobban megfelel a webhevederekhez
  • Önbeálló a terhelés irányában és 360 fokkal elfordul terhelés alatt
  • A teher oldalára szerelhető és a csavar tengelyéhez képest 90 fokos terhelésre tervezték
  • Nagy szilárdságú ötvözött acél és fekete-oxid kivitelben
  • Tervezési tényező 5:1
  • 100% Magnaflux tesztelt

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékMenet hosszaSzélességBelső szélességVastagságTeljes magasságÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 37305 Emelőgyűrű, 800 lbs. Terhelhetőség, 5/16-18 menetméret, 7 ft. lbs. Nyomaték | CD6KPV 37305800 lbs.5 / 16-187 láb font.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€167.20
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 37310 Emelőgyűrű, 1000 lbs. Terhelhetőség, 3/8-16 menetméret, 12 láb font. Nyomaték | CD6KPW 373101000 lbs.3 / 8-1612 láb font.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€167.20
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 37315 Emelőgyűrű, 2500 lbs. Terhelhetőség, 1/2-13 menetméret, 28 láb font. Nyomaték | CD6KPX 373152500 font.1 / 2-1328 láb font.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€211.11
AMERIKAI FÚRÓPEREK 37320 Emelőgyűrű, 4000 lbs. Terhelhetőség, 5/8-11 menetméret, 60 láb font. Nyomaték | CD6KPY 373204000 lbs.5 / 8-1160 láb font.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€211.11
AMERIKAI FÚRÓPERSE 37325 Emelőgyűrű, 5000 lbs. Terhelhetőség, 3/4-10 menetméret, 100 ft. lbs. Nyomaték | CD6KPZ 373255000 lbs.3 / 4-10100 láb font.1.23 "3.88 "2.19 "0.5 "6.35 "€311.30
AMERIKAI FÚRÓPERSE 37330 Emelőgyűrű, 7000 lbs. Terhelhetőség, 3/4-10 menetméret, 100 ft. lbs. Nyomaték | CD6KQA 373307000 lbs.3 / 4-10100 láb font.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€454.77
AMERIKAI FÚRÓPEREK 37335 Emelőgyűrű, 8000 lbs. Terhelhetőség, 7/8-9 menetméret, 160 ft. lbs. Nyomaték | CD6KQB 373358000 lbs.7 / 8-9160 láb font.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€454.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 37340 Emelőgyűrű, 10000 font Terhelhetőség, 1-8 menetméret, 230 láb font. Nyomaték
€454.77 /Mértékegység