Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPERSE 36640 Emelőgyűrű, 5000 lbs. Terhelhetőség, 3.5 hüvelyk szélesség | CD6KRC

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 36640 emelőgyűrű, 5000 font Terhelhetőség, 3.5 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: CD6KRC Típus: 36640

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€228.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
befejezFekete oxid
Magasság5.47 "
Terhelhetőség5000 lbs.
AnyagÖtvözött acél
Mozgalom360 fok Forgó, 180 fok Pivots
Lemez átmérő2.45 "
Lemezvastagság0.25 "
Mérési rendszercsászári
Vastagság0.75 "
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1655
Hajó magassága (cm)16.43
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.48
Származási országUS

Jellemzők:

  • Anyaga: Kovácsolt és megmunkált nagy szilárdságú ötvözött acél
  • Tervezési tényező: 5:1, A mágneses részecskék ASTM E1444 szerint ellenőrzött. Az emelőgyűrűk ugyanazt a névleges terhelést tartják 0 és 90 fok között a csavar tengelyétől számítva
  • Mozgási tartomány: 360°-ban elforgatható, terhelés alatt 180°-ban elforgatható
  • Kivitel: fekete oxid
  • Minden méret hozzávetőleges – az eltérések nem befolyásolják a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségSzélességVastagságMagasságLemez átmérőLemezvastagságMozgalomAnyagÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSE 36645 Emelőgyűrű, 10000 lbs. Terhelhetőség, 5.1 hüvelyk szélesség | CD6KRD 3664510000 lbs.5.1 "1"7.64 "3.51 "3 / 8 "360 fok Forgó, 180 fok PivotsÖtvözött acél€332.62
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36650 Emelőgyűrű, 24000 lbs. Terhelhetőség, 6.75 hüvelyk szélesség | CD6KRE 3665024000 lbs.6.75 "1.25 "9.5 "4.7 "0.5 "360 fok Forgó, 180 fok PivotsÖtvözött acél€422.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 36640 emelőgyűrű, 5000 font Terhelhetőség, 3.5 hüvelyk szélesség
€228.75 /Mértékegység