Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29814 Emelőgyűrű, 525 kg teherbírás, M12x1.75 menetméret, 18.5 Nm nyomaték | CD6KHG

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 29814 emelőgyűrű, 525 kg teherbírás, M12x1.75 menetméret, 18.5 Nm nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KHG Típus: 29814

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€623.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Belső hossza108.6 mm
Belső szélesség38 mm
Terhelhetőség525Kg
AnyagRozsdamentes acél
Mozgalom360 fok Forgó, 180 fok Pivots
Teljes magasság189.6 mm
Mérési rendszerMetric
Vastagság19 mm
Menet hossza19mm
MenetméretM12x1.75
Nyomaték18.5 Nm
Szélesség89.4 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)9.04
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Anyaga: 300-as sorozatú rozsdamentes acél
  • Tervezési tényező: 5:1, Az emelőgyűrűk megtartják ugyanazt a névleges terhelést 0 és 90 fok között a csavar tengelyéhez képest, szabványos tűrés ± 030 hüvelyk, hacsak nincs másképp megadva
  • Mozgási tartomány: 360°-ban elforgatható, terhelés alatt 180°-ban elforgatható
  • Műszaki adatok: NDT: 100% folyékony áthatoló anyag, tesztelve az ASTM E1417 szerint, tisztítási folyamat: Clean & Passzivál az ASTM A967, QQ-P-35 TYPE II szerint
  • Tipikus alkalmazások: rozsdamentes acél használata korrozív, kriogén vagy magas hőmérsékletű környezetben
  • 150%-os terhelhetőség tesztelve
  • Egyedi sorozatszámozással
  • Minden méret hozzávetőleges – az eltérések nem befolyásolják a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékSzélességBelső szélességMenet hosszaBelső hosszaTeljes magasságÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29808 Emelőgyűrű, 200 kg teherbírás, M8x1.25 menetméret, 4.75 Nm nyomaték | CD6KHD 29808200KgM8x1.254.75 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€466.41
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29810 Emelőgyűrű, 225 kg teherbírás, M10x1.5 menetméret, 8 Nm nyomaték | CD6KHE 29810225KgM10x1.508 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€466.41
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29812 Emelőgyűrű, 525 kg teherbírás, M12x1.75 menetméret, 18.5 Nm nyomaték | CD6KHF 29812525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€562.02
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29816 Emelőgyűrű, 950 kg teherbírás, M16x2.0 menetméret, 40 Nm nyomaték | CD6KHH 29816950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€546.01
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29818 Emelőgyűrű, 950 kg teherbírás, M16x2.0 menetméret, 40 Nm nyomaték | CD6KHJ 29818950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm104.4 mm194.6 mm€648.00
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29820 Emelőgyűrű, 1100 kg teherbírás, M20x2.5 menetméret, 67.5 Nm nyomaték | CD6KHK 298201100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€571.31
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 29821 Emelőgyűrű, 1100 kg teherbírás, M20x2.5 menetméret, 67.5 Nm nyomaték | CD6KHL 298211100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm€634.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 29814 emelőgyűrű, 525 kg teherbírás, M12x1.75 menetméret, 18.5 Nm nyomaték
€623.63 /Mértékegység