AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23794 Emelőgyűrű, 200000 lbs. Terhelhetőség, 5-4 menetméret, 193 ft. lbs. Nyomaték | CD6KFB

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 23794 Emelőgyűrű, 200000 font Terhelhetőség, 5-4 menetméret, 193 láb font. Nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KFB Típus: 23794

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€62,216.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
befejezFekete oxid
Belső hossza15 "
Belső szélesség12.38 "
Terhelhetőség200000 lbs.
Anyag4140 ötvözött acél
Mozgalom360 fok Forgó, 180 fok Pivots
Mérési rendszercsászári
Vastagság5"
Menet hossza9"
Menetméret5-4
Nyomaték193 láb font.
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 343.35
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Anyaga: nagy szilárdságú ötvözött acél
  • Tervezési tényező: 5:1, mágneses részecskék ellenőrzött az ASTM E1444 szerint, a forgó emelőgyűrűk megtartják ugyanazt a névleges terhelést 0 és 90 fok között a csavar tengelyétől számítva, szabványos tűrés +- 030 hüvelyk, hacsak nincs másképp megadva.
  • Kivitel: fekete-oxid bevonat a korrózióállóságért*
  • Mozgási tartomány: 360°-ban elforgatható, terhelés alatt 180°-ban elforgatható
  • Műszaki adatok: Megfelel a MIL-STD 209 számú katonai specifikációnak, megfelel az ANSI/ASME B30.26 szabványnak
  • 200%-os terhelhetőség tesztelve
  • Egyedi sorozatszámozással
  • Minden méret hozzávetőleges – az eltérések nem befolyásolják a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.
  • Sokféle bevonattal is kapható – pl. kadmium, titán-kadmium, nikkel stb.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretMenet hosszaSzélességBelső szélességNyomatékVastagságBelső hosszaÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23490 Emelőgyűrű, 15000 lbs. Terhelhetőség, 1-1/4-7 menetméret, 10 láb font. Nyomaték | CD6KET 2349015000 lbs.1 1 / 4-71.89 "6.5 "3.2 "10 láb font.1.25 "3.88 "€1,109.07
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23494 Emelőgyűrű, 24000 lbs. Terhelhetőség, 1-1/2-6 menetméret, 18 láb font. Nyomaték | CD6KEU 2349424000 lbs.1 1 / 2-62.7 "8.55 "4.2 "18 láb font.1.75 "6.12 "€1,401.20
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23290 Emelőgyűrű, 30000 lbs. Terhelhetőség, 2-4-1/2 menetméret, 23 láb font. Nyomaték | CD6KEV 2329030000 lbs.2-4 1 / 22.96 "8.55 "4.2 "23 láb font.1.75 "6.12 "€1,574.36
AMERIKAI FÚRÓPERSE 23590 Emelőgyűrű, 50000 lbs. Terhelhetőség, 2-1/2-8 menetméret, 49 ft. lbs. Nyomaték | CD6KEW 2359050000 lbs.2 1 / 2-84"11.67 "5.75 "49 láb font.2.25 "7.73 "€3,795.19
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23592 Emelőgyűrű, 50000 lbs. Terhelhetőség, 2-1/2-4 menetméret, 49 ft. lbs. Nyomaték | CD6KEX 2359250000 lbs.2 1 / 2-44"11.67 "5.75 "49 láb font.2.25 "7.73 "€3,795.19
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23690 Emelőgyűrű, 75000 lbs. Terhelhetőség, 3-4 menetméret, 92 ft. lbs. Nyomaték | CD6 KEY 2369075000 lbs.3-45.2 "14.15 "7.25 "92 láb font.2.75 "8.53 "€6,389.34
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23790 Emelőgyűrű, 100000 lbs. Terhelhetőség, 3-1/2-4 menetméret, 98 ft. lbs. Nyomaték | CD6KEZ 23790100000 lbs.3 1 / 2-47"15.9 "7.75 "98 láb font.3.25 "9.28 "€18,843.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 23794 Emelőgyűrű, 200000 font Terhelhetőség, 5-4 menetméret, 193 láb font. Nyomaték
€62,216.18 /Mértékegység