Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36320 Emelőgyűrű, 4000 lbs. Terhelhetőség, 5/8-11 menetméret, 60 láb font. Nyomaték | CD6KQP

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 36320 Emelőgyűrű, 4000 lbs. Terhelhetőség, 5/8-11 menetméret, 60 ft. lbs. Nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KQP Típus: 36320

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€211.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
befejezFekete oxid
Belső szélesség2 3 / 16 "
Terhelhetőség4000 lbs.
AnyagÖtvözött acél
Mozgalom360 fok
Mérési rendszercsászári
Vastagság0.5 "
Menet hossza0.979 "
Menetméret5 / 8-11
Nyomaték60 láb font.
Szélesség3 7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.999
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)12.37
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Mozgási tartomány: 360°-ban forog
  • Tervezési tényező: Minimum 5:1 minden irányban, mágneses részecske-ellenőrzés az ASTM E1444 szerint, Az egységet egy (1) darabban szállítjuk, hogy az alkatrészek ne vesszenek el, Önbeálló a terhelés irányában.
  • Kivitel: ötvözött acél, fekete oxid bevonat a korrózióállóság érdekében
  • Minden méret hozzávetőleges – az eltérések nem befolyásolják a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékMenet hosszaSzélességBelső szélességVastagságMozgalomÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36305 Emelőgyűrű, 800 lbs. Terhelhetőség, 5/16-18 menetméret, 7 ft. lbs. Nyomaték | CD6KQL 36305800 lbs.5 / 16-187 láb font.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 fok€167.20
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36310 Emelőgyűrű, 1000 lbs. Terhelhetőség, 3/8-16 menetméret, 12 láb font. Nyomaték | CD6KQM 363101000 lbs.3 / 8-1612 láb font.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 fok€167.20
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36315 Emelőgyűrű, 2500 lbs. Terhelhetőség, 1/2-13 menetméret, 28 láb font. Nyomaték | CD6KQN 363152500 font.1 / 2-1328 láb font.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 fok€211.11
AMERIKAI FÚRÓPERSE 36325 Emelőgyűrű, 5000 lbs. Terhelhetőség, 3/4-10 menetméret, 100 ft. lbs. Nyomaték | CD6KQQ 363255000 lbs.3 / 4-10100 láb font.1.229 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 fok€311.30
AMERIKAI FÚRÓPERSE 36330 Emelőgyűrű, 7000 lbs. Terhelhetőség, 3/4-10 menetméret, 100 ft. lbs. Nyomaték | CD6KQR 363307000 lbs.3 / 4-10100 láb font.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 fok€454.77
AMERIKAI FÚRÓPERSE 36335 Emelőgyűrű, 8000 lbs. Terhelhetőség, 7/8-9 menetméret, 160 ft. lbs. Nyomaték | CD6KQT 363358000 lbs.7 / 8-9160 láb font.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 fok€454.77
AMERIKAI FÚRÓPERSE 36340 Emelőgyűrű, 10000 lbs. Terhelhetőség, 1-8 menetméret, 230 ft. lbs. Nyomaték | CD6KQU 3634010000 lbs.1-8230 láb font.1.5 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 fok€454.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 36320 Emelőgyűrű, 4000 lbs. Terhelhetőség, 5/8-11 menetméret, 60 ft. lbs. Nyomaték
€211.11 /Mértékegység