Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPERSELY 34050S Emelőgyűrű, 20000 lbs. Terhelhetőség, 6.18 hüvelyk szélesség | CD6KTD

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 34050S emelőgyűrű, 20000 font Terhelhetőség, 6.18 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: CD6KTD Modell: 34050S
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
€191.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Óvadéki sugár1"
befejezFekete oxid
Terhelhetőség20000 lbs.
AnyagÖtvözött acél
Mozgalom180 fok Pivot
Mérési rendszercsászári
Vastagság1"
Szélesség6.1875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9285
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)18.24
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Anyaga: Kovácsolt nagy szilárdságú ötvözött acél
  • Tervezési tényező: 6:1, mágneses részecskék ellenőrzött ASTM E1444 szerint.
  • Mozgási tartomány: 180 fokkal elfordítható terhelés alatt
  • Kivitel: Fekete-oxid bevonat a korrózióállóság érdekében
  • A nagy szilárdságú csavarokat 100%-ban Magnaflux ellenőrzi
  • Minden méret hozzávetőleges – az eltérések nem befolyásolják a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségVastagságSzélességÓvadéki sugárMozgalomAnyagbefejezÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 34030S emelőgyűrű, 2000 font. Terhelhetőség, 2.5 hüvelyk szélesség | CD6KRZ 34030S2000 lbs.5 / 16 "2.5 "0.5 "180 fok PivotÖtvözött acélFekete oxid€45.65
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 34035S Emelőgyűrű, 2500 lbs. Terhelhetőség, 3.18 hüvelyk szélesség | CD6KTA 34035S2500 font.3 / 8 "3.1875 "5 / 8 "180 fok PivotÖtvözött acélFekete oxid€51.58
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 34040S Emelőgyűrű, 5000 lbs. Terhelhetőség, 3.875 hüvelyk szélesség | CD6KTB 34040S5000 lbs.0.5 "3.88 "0.75 "180 fok PivotÖtvözött acélFekete oxid€73.85
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 34045S Emelőgyűrű, 12000 lbs. Terhelhetőség, 5.25 hüvelyk szélesség | CD6KTC 34045S12000 lbs.0.75 "5.25 "7 / 8 "180 fok PivotÖtvözött acélFekete oxid€129.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 34050S emelőgyűrű, 20000 font Terhelhetőség, 6.18 hüvelyk szélesség
€191.56 /Mértékegység