Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN34102 Emelőgyűrű, 4200 kg teherbírás, M24x3.0 menetméret, 311 Nm nyomaték | CD6KNW

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. EN34102 emelőgyűrű, 4200 kg teherbírás, M24x3.0 menetméret, 311 Nm nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KNW Modell: EN34102

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€507.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Osztály1
FokozatB
Belső hossza85.7 mm
Belső szélesség71.4 mm
Terhelhetőség4200Kg
Anyag4140 ötvözött acél
Mozgalom360 fok Forgó, 180 fok Pivots
Teljes magasság215.2 mm
Mérési rendszerMetric
Vastagság25.4 mm
Menet hossza28mm
MenetméretM24x3.0
Nyomaték311 Nm
Szélesség129.5 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4965
Hajó magassága (cm)21.62
Hajó hossza (cm)13.03
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Kovácsolt és megmunkált, nagy szilárdságú ötvözött acél emelőgyűrű
  • Korrózióálló bevonat – Elektromos nikkel (AMS-C-26074, 1. osztály, B osztály)
  • 200%-os terhelhetőség tesztelve
  • Egyedi széria
  • Egyéb szabványos és metrikus méretek is elérhetők
  • Válasszon méretet 550-30,000 XNUMX font között
  • 360°-ban elforgatható, 180°-ban elforgatható
  • Könnyen szétszerelhető és újra összeszerelhető ellenőrzéshez
  • Az ASME-B30.26-tal fordítható
  • 5:1 tervezési tényező
  • A szemcsavarokkal ellentétben a forgó emelőgyűrűk a csavar tengelyéhez képest 0-90 fokos szögben tartják meg teljes kapacitásukat.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékSzélességBelső szélességMenet hosszaBelső hosszaTeljes magasságÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN34212 Emelőgyűrű, 400 kg teherbírás, M8x1.25 menetméret, 9.5 Nm nyomaték | CD6KNP EN34212400KgM8x1.259.5 Nm58.2mm31.8 mm16mm38.5 mm98mm€141.53
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN34312 Emelőgyűrű, 450 kg teherbírás, M10x1.5 menetméret, 16 Nm nyomaték | CD6KNQ EN34312450KgM10x1.5016 Nm58.2mm31.8 mm16mm36.5 mm98mm€174.92
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN34515 Emelőgyűrű, 1050 kg teherbírás, M12x1.75 menetméret, 37 Nm nyomaték | CD6KNR EN345151050KgM12x1.7537 Nm88.9 mm48 mm25mm65 mm159.9 mm€242.96
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN34518 Emelőgyűrű, 1500 kg teherbírás, M14x2.0 menetméret, 45 Nm nyomaték | CD6KNT EN345181500KgM14x2.0045 Nm88.9 mm48 mm25mm65.3 mm160.2 mm€242.96
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN34614 Emelőgyűrű, 1900 kg teherbírás, M16x2.0 menetméret, 80 Nm nyomaték | CD6KNU EN346141900KgM16x2.0080 Nm88.9 mm48 mm25mm62 mm159.9 mm€178.05
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN34714 Emelőgyűrű, 2200 kg teherbírás, M20x2.5 menetméret, 135 Nm nyomaték | CD6KNV EN347142200KgM20x2.50135 Nm88.9 mm48 mm25mm58.7 mm159.6 mm€218.62
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN34105 Emelőgyűrű, 4500 kg teherbírás, M30x3.5 menetméret, 311 Nm nyomaték | CD6KNX EN341054500KgM30x3.5311 Nm129.5 mm71.4 mm38mm79.7 mm225.2 mm€524.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. EN34102 emelőgyűrű, 4200 kg teherbírás, M24x3.0 menetméret, 311 Nm nyomaték
€507.06 /Mértékegység