Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPERSELY 34716 Emelőgyűrű, 2200 kg teherbírás, M20x2.5 menetméret, 135 Nm nyomaték | CD6KMH

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 34716 emelőgyűrű, 2200 kg teherbírás, M20x2.5 menetméret, 135 Nm nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KMH Típus: 34716

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€172.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
befejezFekete oxid
Belső hossza58.7 mm
Belső szélesség48 mm
Terhelhetőség2200Kg
AnyagÖtvözött acél
Mozgalom360 fok Forgó, 180 fok Pivots
Teljes magasság172.9 mm
Mérési rendszerMetric
Vastagság19.1 mm
Menet hossza38mm
MenetméretM20x2.50
Nyomaték135 Nm
Szélesség88.9 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.179
Hajó magassága (cm)17.37
Hajó hossza (cm)8.99
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Tervezési tényező: Minimális tervezési tényező = 5:1, a mágneses részecskék ASTM E1444 szerint ellenőrizve, az emelőgyűrűk ugyanazt a névleges terhelést tartják 0 és 90 fok között a csavar tengelyétől
  • Mozgási tartomány: 360°-ban elforgatható, terhelés alatt 180°-ban elforgatható
  • Műszaki adatok: Megfelel a MIL-STD 209 számú katonai specifikációnak, megfelel az ANSI/ASME B30.26 szabványnak
  • Kivitel: fekete oxid bevonat a korrózióállóság érdekében, *
  • Tipikus alkalmazások: Az ADB HEAVY DUTY® emelőgyűrűit nukleáris energia berendezésekben használják és használják
  • 200%-os terhelhetőség tesztelve
  • Egyedi sorozatszámozással
  • Az összes méret hozzávetőleges eltérése nem befolyásolja a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.
  • Sokféle bevonattal is kapható – pl. kadmium, titán-kadmium, nikkel stb.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékMenet hosszaBelső hosszaSzélességBelső szélességVastagságÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 34212 Emelőgyűrű, 400 kg teherbírás, M8x1.25 menetméret, 9.5 Nm nyomaték | CD6KLN 34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€138.62
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 34214 Emelőgyűrű, 400 kg teherbírás, M8x1.25 menetméret, 9.5 Nm nyomaték | CD6KLP 34214400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.93
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 34312 Emelőgyűrű, 450 kg teherbírás, M10x1.5 menetméret, 16 Nm nyomaték | CD6KLQ 34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€138.62
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 34314 Emelőgyűrű, 450 kg teherbírás, M10x1.5 menetméret, 16 Nm nyomaték | CD6KLR 34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.93
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 34515 Emelőgyűrű, 1050 kg teherbírás, M12x1.75 menetméret, 37 Nm nyomaték | CD6KLT 345151050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€166.91
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 34505 emelőgyűrű, 1050 kg teherbírás, M12x1.75 menetméret, 37 Nm nyomaték | CD6KLU 345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€156.65
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 34516 Emelőgyűrű, 1050 kg teherbírás, M12x1.75 menetméret, 37 Nm nyomaték | CD6KLV 345161050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€139.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 34716 emelőgyűrű, 2200 kg teherbírás, M20x2.5 menetméret, 135 Nm nyomaték
€172.07 /Mértékegység