AMERIKAI FÚRÓPERSELY 33401CT Emelőgyűrű, 15000 lbs. Terhelhetőség, 1-1/4 hüvelykes menetméret, 470 ft. lbs. Nyomaték | CD6KTG

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 33401CT emelőgyűrű, 15000 font. Terhelhetőség, 1-1/4 hüvelykes menetméret, 470 ft. lbs. Nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KTG Típus: 33401CT

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€523.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
befejezFekete oxid
Belső hossza3.74 "
Belső szélesség3.88 "
Terhelhetőség15000 lbs.
AnyagÖtvözött acél
Mozgalom360 fok Forgó, 180 fok Pivots
Teljes magasság15.22 "
Mérési rendszercsászári
Vastagság1.25 "
Menet hossza6"
Menetméret1 1 / 4 "
Nyomaték470 láb font.
Szélesség6.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.875
Hajó magassága (cm)41.2
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Anyaga: Kovácsolt és megmunkált nagy szilárdságú ötvözött acél
  • Tervezési tényező: Minimális tervezési tényező = 5:1, mágneses részecskék az ASTM E1444 szerint vizsgálva, az emelőgyűrűk megtartják ugyanazt a névleges terhelést 0 és 90 fok között a csavar tengelyétől számítva, szabványos tekercsmenetméretek 3/4-től? 1 1/2-hez?
  • Mozgási tartomány: 180°-ban elforgatható és 360°-ban elforgatható, hogy kiegyensúlyozatlan terhek emelésekor kiegyenlítse a dőlést, húzást és kilengést.
  • Kivitel: fekete oxid
  • Tipikus alkalmazások: ADB tekercscsavarok a termék integritásának biztosítására szolgálnak. Kiválóan alkalmas ideiglenes rögzítésre acélhoz és építőanyagokhoz.
  • Minden méret hozzávetőleges – az eltérések nem befolyásolják a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékSzélességBelső szélességMenet hosszaBelső hosszaTeljes magasságÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 33716CT Emelőgyűrű, 5000 lbs. Terhelhetőség, 3/4 hüvelykes menetméret, 100 láb font. Nyomaték | CD6KTE 33716CT5000 lbs.3 / 4 "100 láb font.3.5 "1.89 "4"2.31 "9.31 "€177.92
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 33107CT Emelőgyűrű, 10000 lbs. Terhelhetőség, 1 hüvelykes menetméret, 230 láb font. Nyomaték | CD6KTF 33107CT10000 lbs.1230 láb font.5.1 "2.81 "5"2.95 "12 "€368.80
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 33424CT Emelőgyűrű, 24000 lbs. Terhelhetőség, 1-1/2 hüvelykes menetméret, 800 ft. lbs. Nyomaték | CD6KTH 33424CT24000 lbs.1 1 / 2 "800 láb font.6.75 "3.88 "7"3.49 "16.22 "€611.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 33401CT emelőgyűrű, 15000 font. Terhelhetőség, 1-1/4 hüvelykes menetméret, 470 ft. lbs. Nyomaték
€523.54 /Mértékegység