Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN33312 Emelőgyűrű, 1000 lbs. Terhelhetőség, 3/8-16 menetméret, 12 ft. lbs. Nyomaték | CD6KND

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. EN33312 Emelőgyűrű, 1000 lbs. Terhelhetőség, 3/8-16 menetméret, 12 ft. lbs. Nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KND Modell: EN33312

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€169.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Osztály1
FokozatB
Belső hossza1.45 "
Belső szélesség1.25 "
Terhelhetőség1000 lbs.
Anyag4140 ötvözött acél
Mozgalom360 fok Forgó, 180 fok Pivots
Teljes magasság3.79 "
Mérési rendszercsászári
Vastagság0.44 "
Menet hossza0.56 "
Menetméret3 / 8-16
Nyomaték12 láb font.
Szélesség2.29 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)12.17
Hajó hossza (cm)8.36
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Kovácsolt és megmunkált, nagy szilárdságú ötvözött acél emelőgyűrű
  • Korrózióálló bevonat – Elektromos nikkel (AMS-C-26074, 1. osztály, B osztály)
  • 200%-os terhelhetőség tesztelve
  • Egyedi széria
  • Egyéb szabványos és metrikus méretek is elérhetők
  • Válasszon méretet 550-30,000 XNUMX font között
  • 360°-ban elforgatható, 180°-ban elforgatható
  • Könnyen szétszerelhető és újra összeszerelhető ellenőrzéshez
  • Az ASME-B30.26-tal fordítható
  • 5:1 tervezési tényező
  • A szemcsavarokkal ellentétben a forgó emelőgyűrűk a csavar tengelyéhez képest 0-90 fokos szögben tartják meg teljes kapacitásukat.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékSzélességBelső szélességMenet hosszaBelső hosszaTeljes magasságÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN33112 Emelőgyűrű, 550 lbs. Terhelhetőség, 1/4-20 menetméret, 5 ft. lbs. Nyomaték | CD6KNB EN33112550 lbs.1 / 4-205 láb font.2.29 "1.25 "0.56 "1.57 "3.79 "€193.96
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN33212 Emelőgyűrű, 800 lbs. Terhelhetőség, 5/16-18 menetméret, 7 ft. lbs. Nyomaték | CD6KNC EN33212800 lbs.5 / 16-187 láb font.2.29 "1.25 "0.56 "1.51 "3.79 "€174.92
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN33512 Emelőgyűrű, 2500 lbs. Terhelhetőség, 1/2-13 menetméret, 28 láb font. Nyomaték | CD6KNE EN335122500 font.1 / 2-1328 láb font.3.5 "1.89 "0.75 "2.56 "6.06 "€211.25
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN33614 Emelőgyűrű, 4000 lbs. Terhelhetőség, 5/8-11 menetméret, 60 láb font. Nyomaték | CD6KNF EN336144000 lbs.5 / 8-1160 láb font.3.5 "1.89 "1"2.44 "6.31 "€218.62
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN33714 Emelőgyűrű, 5000 lbs. Terhelhetőség, 3/4-10 menetméret, 100 ft. lbs. Nyomaték | CD6KNG EN337145000 lbs.3 / 4-10100 láb font.3.5 "1.89 "1"2.31 "6.31 "€211.25
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN33102 Emelőgyűrű, 7000 lbs. Terhelhetőség, 3/4-10 menetméret, 100 ft. lbs. Nyomaték | CD6KNH EN331027000 lbs.3 / 4-10100 láb font.5.1 "2.81 "1.2 "3.57 "8.57 "€524.75
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN33104 Emelőgyűrű, 8000 lbs. Terhelhetőség, 7/8-9 menetméret, 160 ft. lbs. Nyomaték | CD6KNJ EN331048000 lbs.7 / 8-9160 láb font.5.1 "2.81 "0.95 "3.32 "8.32 "€524.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. EN33312 Emelőgyűrű, 1000 lbs. Terhelhetőség, 3/8-16 menetméret, 12 ft. lbs. Nyomaték
€169.01 /Mértékegység