Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓ PERSELY 36520 Emelőgyűrű, 3000 lbs. Terhelhetőség, 2.51 hüvelyk szélesség | CD6KRT

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 36520 emelőgyűrű, 3000 font Terhelhetőség, 2.51 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: CD6KRT Típus: 36520

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€257.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
befejezFekete oxid
Terhelhetőség3000 lbs.
AnyagÖtvözött acél
Mozgalom360 fok Forgó, 180 fok Pivots
Teljes magasság3.55 "
Lemez átmérő2.4 "
Lemezvastagság0.52 "
Csavar méret5/16-18 x 1/2
Mérési rendszercsászári
Vastagság7 / 16 "
Menetméret5/16-18 x 1/2
Szélesség2.51 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6255
Hajó magassága (cm)11.56
Hajó hossza (cm)8.92
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Tervezési tényező: 5:1, mágneses részecskék ellenőrzött ASTM E1444 szerint
  • Mozgási tartomány: 360°-ban elforgatható, terhelés alatt 180°-ban elforgatható
  • Kivitel: Fekete-oxid bevonat a korrózióállóság érdekében
  • Tipikus alkalmazások: Az ADB kengyelemelő gyűrűt OEM-alkalmazásokhoz és tartós rögzítéshez használják matricákra, formákra, szerelvényekre vagy berendezésekre. Csavarozható vagy hegeszthető, és ideálisak nagy és nehéz szerkezetek emelésére.
  • Minden méret hozzávetőleges – az eltérések nem befolyásolják a felhasználást vagy a tervezési tényezőt.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretSzélességLemez átmérőLemezvastagságTeljes magasságVastagságMozgalomÁr
AMERIKAI FÚRÓ PERSELY 36510 Emelőgyűrű, 2000 lbs. Terhelhetőség, 2.17 hüvelyk szélesség | CD6KRR 365102000 lbs.1/4-20 x 1/22.17 "2.1 "0.4 "2.96 "3 / 8 "360 fok Forgó, 180 fok Pivots€227.38
AMERIKAI FÚRÓPERSE 36530 Emelőgyűrű, 4000 lbs. Terhelhetőség, 2.8 hüvelyk szélesség | CD6KRU 365304000 lbs.3/8-16 x 5/82.8 "2.9 "0.52 "3.91 "0.5 "360 fok Forgó, 180 fok Pivots€295.11
AMERIKAI FÚRÓPERSE 36540 Emelőgyűrű, 6500 lbs. Terhelhetőség, 3.53 hüvelyk szélesség | CD6KRV 365406500 lbs.7/16-14 x 3/43.53 "3.5 "0.64 "4.97 "5 / 8 "360 fok Forgó, 180 fok Pivots€338.15
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 36550 Emelőgyűrű, 13000 lbs. Terhelhetőség, 4.71 hüvelyk szélesség | CD6KRW 3655013000 lbs.5 / 8-11 x 14.71 "4.6 "0.9 "6.85 "7 / 8 "360 fok Forgó, 180 fok Pivots€444.26
AMERIKAI FÚRÓPEREK 36560 Emelőgyűrű, 19000 lbs. Terhelhetőség, 5.09 hüvelyk szélesség | CD6KRX 3656019000 lbs.3 / 4-10 x 1 1/45.09 "5.4 "1.14 "8.75 "1.125 "360 fok Forgó, 180 fok Pivots€731.59
AMERIKAI FÚRÓPEREK 36570 Emelőgyűrű, 24000 lbs. Terhelhetőség, 6.51 hüvelyk szélesség | CD6KRY 3657024000 lbs.7 / 8-9 x 26.51 "6.1 "1.3 "9.68 "1.25 "360 fok Forgó, 180 fok Pivots€722.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 36520 emelőgyűrű, 3000 font Terhelhetőség, 2.51 hüvelyk szélesség
€257.23 /Mértékegység