AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN33402 Emelőgyűrű, 15000 lbs. Terhelhetőség, 1-1/4-7 menetméret, 470 ft. lbs. Nyomaték | CD6KNL

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. EN33402 Emelőgyűrű, 15000 lbs. Terhelhetőség, 1-1/4-7 menetméret, 470 ft. lbs. Nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KNL Modell: EN33402

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€952.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Osztály1
FokozatB
Belső hossza3.74 "
Belső szélesség3.88 "
Terhelhetőség15000 lbs.
Anyag4140 ötvözött acél
Mozgalom360 fok Forgó, 180 fok Pivots
Teljes magasság11.1 "
Mérési rendszercsászári
Vastagság1.25 "
Menet hossza1.88 "
Menetméret1 1 / 4-7
Nyomaték470 láb font.
Szélesség6.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.956
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • Kovácsolt és megmunkált, nagy szilárdságú ötvözött acél emelőgyűrű
  • Korrózióálló bevonat – Elektromos nikkel (AMS-C-26074, 1. osztály, B osztály)
  • 200%-os terhelhetőség tesztelve
  • Egyedi széria
  • Egyéb szabványos és metrikus méretek is elérhetők
  • Válasszon méretet 550-30,000 XNUMX font között
  • 360°-ban elforgatható, 180°-ban elforgatható
  • Könnyen szétszerelhető és újra összeszerelhető ellenőrzéshez
  • Az ASME-B30.26-tal fordítható
  • 5:1 tervezési tényező
  • A szemcsavarokkal ellentétben a forgó emelőgyűrűk a csavar tengelyéhez képest 0-90 fokos szögben tartják meg teljes kapacitásukat.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékSzélességBelső szélességMenet hosszaBelső hosszaTeljes magasságÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN33112 Emelőgyűrű, 550 lbs. Terhelhetőség, 1/4-20 menetméret, 5 ft. lbs. Nyomaték | CD6KNB EN33112550 lbs.1 / 4-205 láb font.2.29 "1.25 "0.56 "1.57 "3.79 "€193.96
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN33212 Emelőgyűrű, 800 lbs. Terhelhetőség, 5/16-18 menetméret, 7 ft. lbs. Nyomaték | CD6KNC EN33212800 lbs.5 / 16-187 láb font.2.29 "1.25 "0.56 "1.51 "3.79 "€174.92
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN33312 Emelőgyűrű, 1000 lbs. Terhelhetőség, 3/8-16 menetméret, 12 ft. lbs. Nyomaték | CD6KND EN333121000 lbs.3 / 8-1612 láb font.2.29 "1.25 "0.56 "1.45 "3.79 "€169.01
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN33512 Emelőgyűrű, 2500 lbs. Terhelhetőség, 1/2-13 menetméret, 28 láb font. Nyomaték | CD6KNE EN335122500 font.1 / 2-1328 láb font.3.5 "1.89 "0.75 "2.56 "6.06 "€211.25
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN33614 Emelőgyűrű, 4000 lbs. Terhelhetőség, 5/8-11 menetméret, 60 láb font. Nyomaték | CD6KNF EN336144000 lbs.5 / 8-1160 láb font.3.5 "1.89 "1"2.44 "6.31 "€218.62
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN33714 Emelőgyűrű, 5000 lbs. Terhelhetőség, 3/4-10 menetméret, 100 ft. lbs. Nyomaték | CD6KNG EN337145000 lbs.3 / 4-10100 láb font.3.5 "1.89 "1"2.31 "6.31 "€211.25
AMERIKAI FÚRÓPERSELY EN33102 Emelőgyűrű, 7000 lbs. Terhelhetőség, 3/4-10 menetméret, 100 ft. lbs. Nyomaték | CD6KNH EN331027000 lbs.3 / 4-10100 láb font.5.1 "2.81 "1.2 "3.57 "8.57 "€524.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. EN33402 Emelőgyűrű, 15000 lbs. Terhelhetőség, 1-1/4-7 menetméret, 470 ft. lbs. Nyomaték
€952.84 /Mértékegység