Univerzális váltóáramú motorok

Szűrő

SCOTSMAN -

hajtóműves

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A12-3083-21€6,930.94
B02-4399-21€6,248.11
DAYTON -

Univerzális váltóáramú / egyenáramú hajtóművek, nyitott szellőzőszekrény

A Dayton univerzális váltóáramú/egyenáramú hajtóműves motorok mind a váltakozó, mind az egyenáramú hajtóműves motorok jellemzőit biztosítják, így alacsony fordulatszámon nagy nyomatékot állítanak elő, ideális nagyobb teljesítményű és autóipari alkalmazásokhoz. Ezek az egységek présöntött horganyházzal rendelkeznek a kiváló korrózióállóság érdekében, és ajakos tömítésekkel (a kimenő tengelyre szerelve) megőrzik a kenést és megakadályozzák a szennyeződések bejutását. Ezek derékszögű tengelyirányzattal is rendelkeznek, így kiválasztható az adott műveletekhez szükséges arány és nyomaték. Ezek a könnyű és kompakt egységek könnyen felszerelhetők több pozícióba, és kaphatók balos, kettős és jobbos kimeneti tengelyben.

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkÁttételAdattábla fordulat / percRPM tartományNyélÁr (ÁFA nélkül)
A1LRA71.11714:14.50 a 15Jobb kéz kimenet€504.74
A1LRA61.11714:14.50 a 15Bal kéz kimenet€504.74
A1LPZ41.352:19076 a 100Bal kéz kimenet€504.74
A1LPZ51.3100:15551 a 75Bal kéz kimenet€504.74
A1LPZ61.352:19076 a 100Jobb kéz kimenet€504.74
A1LPZ71.3100:15551 a 75Jobb kéz kimenet€504.74
A1LPZ91.3229:12416 a 30Jobb kéz kimenet€504.74
A1LRA41.3747:180 a 15Bal kéz kimenet€504.74
A1LPZ81.3229:12416 a 30Bal kéz kimenet€504.74
A1LRA11.3229:12416 a 30Kettős kimenet€504.74
A1LRA21.3391:11316 a 30Bal kéz kimenet€504.74
A1LRA31.3391:11316 a 30Jobb kéz kimenet€504.74
A1LRA51.3747:180 a 15Jobb kéz kimenet€504.74
VULCAN HART -

Fogaskerék motor, kosár emelés, 115V, 60 Hz, 6.4 x 6.4 x 6.2 hüvelyk méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-418156-00001AP3YVH€1,016.62
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Hajtás, öv hajtómű motor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-427037-00001AP4AWM€5,033.47
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Grear Motor, Braising Pan, 90V, .125 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-854653-00001AP4RRA€4,483.85
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Fogaskerék motor, 6.65 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
418156-3AT6AKC€2,155.23
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?